Beli mesin tempel yamaha di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Loncin Boat Engine (Mesin Perahu)Deskripsi:Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.atribut:
- Output (HP): 6.5
- Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
- Speed (rpm): 4500-6000
- Coolant: Air
- Fuel Type: Fuel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
- Cylinder Capacity (cm³): 196
- Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Tank Capacity (L): 1
- Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
- Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
- Height Transom (mm): 505
- Number of Propellers: 3
- Rated Operating Time (hour): 8
- Size Propellers (inch): 7.25x6
- Start Machine: Recoil
- Steering Method: Tiller Control
- Trim and Tilt System: Manual
- TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)Deskripsi:Tohatsu's best-seller has been upgraded.More power and more durability are achieved without changing its weight. This is the ultimate option for the commercial-users. Experience the new Power, Durability, and Reliability of Tohatsu EverRun.Tohatsu 2-stroke EverRun benefits- Excellent reliability with proven 2-stroke technology- Simple in design- More Durability- More Power- New Top Cowl graphicEasy operation and handling- Loop charged induction for smooth operation and fuel economy- CD ignition system for quicker starts- Easy maintenance access- Optimized Standard Propeller- Longer Reverse Lock Leveratribut:
- Control Type: Tiller Handle
- Tiller Handle: S
- Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu)Deskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjangatribut:
- Full Throttle Operating Range (rpm): 4500-5500
- Capacity of Fuel Tank (L): 24
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Shift Position: F-N-R
- Ignition System: CDI
- Stroke: 2
- Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu)Deskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendekatribut:
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Ratio: 27:13(2.08)
- Ignition System: CDI
- Lubrcation System: Gasoline and Machine Oil
- Regular Gasoline: 50:1
- Starting System: Manual
- Stroke: 2
- Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- Captain Marine Flying FishDeskripsi:Water sport ini digunakan untuk permainan air di laut dengan sensasi terbang di udara.atribut:
- Person Capacity: 2
- Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit
- Loncin Gasoline Engine V-Twin Series (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin LC2V78FD-2 Twin Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 22HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat. Mesin serbaguna paling tangguh di kelasnya, dengan kekuatan hingga 22HP siap menggerakkan segala macam peralatan mesin anda. Kualitas premium dari Loncin, kokoh dan bertenaga, Penggunaannya sangat mudah, dilengkapi dengan Electric Start, siapapun dapat menyalakannya.atribut:
- Start Machine: Electric Starter
- Speed (rpm): 3600
- Diameter x Piston Steps (mm): 78x71
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Capacity (cc): 678
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Maximum Engine Torque (N m/rpm): 42/2500
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Capacity (L): 1.5
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang)atribut:
- Material: SS304
- MILLER ELECTRIC Cylinder Rackatribut:
- UNSPSC: 23171514
- Application: Store Two Bottles of Gas, Gun and Cables Off the Floor
- Color: Black
- Features: Easily Roll Shielding Gas Cylinders on and Off the Rack
- For use with: Millermatic 252
- Holding Mechanism: Chain
- Includes: Cable Rack; Elevated Gun
- Maximum Number of Cylinders: 1
- Mount Type: Portable
- Rack Orientation: Vertical
- Type: Heavy-Duty
- DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Thickness (mm): 1.3-1.5
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Honda Oli Mesin Serbagunaatribut:
- API Service: SL
- SAE: 10W-30
- Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
- FIRMAN Gasoline EngineDeskripsi:Firman FGE13PHD merupakan salah satu produk Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat/mesin penggerak yang mempunyai beragam kegunaan. Diantaranya digunakan untuk penggerak peralatan seperti kompresor udara, pompa irigasi, alat konstruksi, mesin pascapanen produk pertanian ataupun mesin penggerak perahu nelayan.Mesin penggerak 4-tak ini memiliki daya sebesar 13 HP dan mempunyai kapasitas silinder 389 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 6.5 L dan kapasitas tangki oli sebesar 1.1 L. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar tersebut, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%).Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin penggerak ini juga tidak mudah panas serta dilengkapi dengan saringan udara kertas dan busa yang mempunyai fungsi mencegah kerusakan mesin akibat kotoran kecil yang berasal dari lingkungan sekitar, serta membantu mencegah udara kotor masuk ke ruang bakar. Dengan adanya saringan udara tersebut, udara yang masuk ke ruang bakar akan lebih bersih dan menghasilkan pembakaran yang sempurna serta menambah performa mesin.Dengan membeli mesin ini anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan yang membutuhkan mesin penggerak sebagai alat bantunya.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
- Shark CultivatorDeskripsi:Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200atribut:
- Tilling Width (mm): 800
- Tilling Depth (mm): Max. 200
- Gear Shift: -1,0,2,1
- Transmision: Belt
- Rubber Wheel (Set): 1
Daftar Harga mesin tempel yamaha Terbaru June 2026
| Loncin Boat Engine (Mesin Perahu) | Rp12.999.900 |
| TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu) | Rp11.999.900 |
| Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu) | Rp22.999.900 |
| Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu) | Rp9.399.900 |
| Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu) | Rp9.999.900 |
| Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp9.799.900 |
| Captain Marine Flying Fish | Rp31.999.900 |
| Loncin Gasoline Engine V-Twin Series (Mesin Penggerak Bensin) | Rp23.999.900 |
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp42.000 |
Data diperbarui pada 09/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9kP104619344-1.jpg)
/pcP110006912-1.jpg)
/e9P110007513-1.jpg)
/erP110007531-1.jpg)
/oxP110006897-1.jpg)
/2hP104619089-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Captain%20Marine%20Flying%20Fish/b8P110000404-1.jpg)
/4fP104619159-1.jpg)


/8nP111705311-1.jpg)

/P102812563-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)

/6nP106735239-1.jpg)