Beli mesin staples di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp649.900

    PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    These open end service wrenches have a thin handle for use on jam nuts, check nuts, or lock nuts. The opening angle and short length allow access to fasteners in tight spaces. The wrench head can access fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. The opposite end allows for a secure grip on the full length of the handle. These single end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Handle Type: One Piece
    • Single End/Double End: Single End
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Satin
    • Head Offset Angle (°): 30
    • Head Type: Standard
    • Opening Angle (°): 30
    • Opening Type: Rounded
    • Standards: ASME
    • Tether Style: Not Tether Capable
    • Wrench Length Style: Stubby
    • Wrench Product Grouping: Wrenches
    • Wrench Shape: Straight
  4. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  5. PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp949.900

    PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    These adjustable-pin spanner wrenches have a hinged head or an adjustable head that can tighten or loosen a variety of bearings, lock nut rings, and servicing collars.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Color: Black
    • Handle Type: One Piece
    • Adjustable: Manual
    • Adjustment Type: Quick Adjust
    • Finish: Black Oxide
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Pin Shape: Round
    • Side or Face Opening: Side
    • Standards: Federal Specification GGG-W-665B
    • Tether Style: Tether Capable
  6. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  7. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp3.900

  8. TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (mm): 7-8
    • Dimension 1 (mm): 75
    • Dimension 2 (mm): 152
    • Dimension 3 (mm): 122
  9. Deli Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  10. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  11. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  12. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  13. INGCO Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Air Brad Nailer
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
  14. BONDHUS Torx Key L-Wrenches Long (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp90.900

    BONDHUS Torx Key L-Wrenches Long (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Material: Protenium alloy steel (surface proguard processing)
  15. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  16. TRUSCO Safety Cushion Yellow-Black
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Safety Cushion Yellow-Black
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
  17. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  18. PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Finish: Satin
    • Point Size: 12
    • Specification ASME: ASME B107.100
Daftar Harga mesin staples Terbaru October 2026
TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Rp529.900
PROTO Satin Service WrenchRp759.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)Rp649.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)Rp949.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)Rp119.900
Deli Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp52.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)