Beli mesin serut merk makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin serut merk makita Terbaru February 2026
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101005203-1.jpg)

/P101004306-1.jpg)



/P101578422-1.jpg)
/P101578644-1.jpg)



/P101518398-1.jpg)


/P101509938-1.jpg)