Beli mesin senai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ALDO Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Deskripsi:
    1/2" - 3/4" ( 4 pcs )1" - 2" ( 4 pcs )
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220
  2. REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp3.699.900

    REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    Senai Pipa Manual Adalah Alat Untuk Membuat Drat Luar Pada Pipa.Spesifikasi :*) Badan Senai : Terbuat Dari Campuran Alumunium (Bukan Dari Bahan Cor Biasa Yang Mudah Patah).*) Mata Senai : Baja Alloy*) Merk : Rex 2 R Japan*) Made In Japan
    atribut:
    • Size (inch): 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
  3. Wipro Dies Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Wipro Dies Machine (Mesin Senai Pipa)
    atribut:
    • Oil Circulation: Geared Pump, Automatic Circulation
  4. Wipro Pipe Dies Set Ratchet (Senai Pipa Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

  5. TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)
    Mulai

    Rp6.799.900

    TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)
    Deskripsi:
    -Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
  6. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  7. RIDGID Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp239.999.900

    RIDGID Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Deskripsi:
    The Model 535 maintains the ruggedness of the industry workhorse while adding the features that makes the threading operation more productive. A large chip tray and oil reservoir makes the 535 ideal for longer uninterrupted threading. The 535 is designed
  8. Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp749.900

    Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  9. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  10. ASADA Pipe Threading Machine
    Mulai

    Rp719.900

    ASADA Pipe Threading Machine
    Deskripsi:
    -A ball bearing containing high precision grease in the main bearing prevents backlash in main bearing and enables precise screw thread cutting.-With a high output motor loaded, powerful cutting is possible even at a site with poor power supply situation(
  11. Future Star Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp13.999.900

  12. MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp569.900

    MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - LED Display- Touch Control- Smokeless Air Fryer to Replace 6 Appliances- Multi Functional- Reduced 90% oil for healthy meals- BPA Free & PFOA Free Non-stick Basket- Easy to Use- Safe to Use- Easy to cleanLebih sehatKarena Anda tidak menggunakan minyak sama sekali atau menggunakan minyak dengan jumlah yang paling sedikit saat memasak, hasil memasak menjadi lebih sehat. Jadi, Anda tidak perlu lagi menyimpan terlalu banyak minyak goreng di rumah.Goreng renyahPasalnya, kandungan air pada makanan akan menguap dengan sempurna saat dimasak.EnakRasa yang digoreng lebih enak, sama seperti saat menggoreng menggunakan minyak. Hanya saja penggorengannya tidak berminyak sama sekali.MultifungsiSelain untuk menggoreng, Air fryer juga bisa digunakan untuk memanggang dan membakar.PraktisAnda bisa meninggalkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa takut makanan gosong, karena Anda bisa mengatur waktu dan suhu memasak. Sehingga air fryer akan sangat cocok untuk anda yang tidak punya banyak waktu di dapur.Packaging Content :- 1x Air Fryer ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  13. RIDGID Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp189.999.900

    RIDGID Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Deskripsi:
    Stationary pipe threaders offer features that speed production and ease operation compared to portable machines. They sit on a benchtop, stand, or other flat surface or may be placed on a compatible cart for repositioning or moving within a shop. These corded machines allow long run times for repetitive threading tasks, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171708
    • Chuck Type: Manual
    • Current (A): 24
    • Die Head Sizes (inch): 1/2 to 1 1/2
    • Free Speed (rpm): 44
    • Frequency (Hz): 60
    • Horsepower (HP): 1/2
    • Housing Material: Aluminium
    • Kit Contents: Bare Tool
    • Machine Type: Stationary Power Threading Machine
    • Max. Bolt Size (inch): 1
    • Max. Pipe Diameter (inch): 1 1/2
    • Min. Bolt Size (inch): 5/16
    • Min. Pipe Diameter (inch): 1/4
    • Motor Type: Standard
    • Mount Type: Stand
    • No. of Die Heads: 1
    • No. of Speeds: 1
    • Oil Capacity (gal): 0.4
    • Overall Length (inch): 25.5
    • Overall Width (inch): 14
    • Phase: Single-Phase
    • Portability: Portable
    • Power Source: Corded
    • Pump Type : Self-Priming Constant Flow Gerotor
    • Reversible: No
    • Standards: CSA Certified; UL Listed
    • Switch Type: On/Off Heavy-Duty and Integral Foot Switch
    • Thread Type: NPT
    • Threading Equipment Included: (2) Die Sets; Cutter; Die Head
    • Through-the-Head Oiling: Yes
    • Voltage (V): 120
  14. Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp759.900

    Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 200
    • Timer (minute): Up To 60
  15. Future Star Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Future Star Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    atribut:
    • Thread Speed (rpm): 27
    • Power (W): 750 /2800rpm
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga mesin senai Terbaru October 2026
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900
KRISBOW Mesin Senai Pipa BsptRp14.999.900
ALDO Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)Rp12.999.900
REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)Rp3.699.900
Wipro Dies Machine (Mesin Senai Pipa)Rp19.999.900
CP Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)Rp7.499.900
Wipro Pipe Dies Set Ratchet (Senai Pipa Manual)Rp809.900
TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Rp6.799.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp159.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai Pipa)Rp239.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)