Beli mesin sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Rotary Sander
    Mulai

    Rp579.900

    INGCO Rotary Sander
    Deskripsi:
    Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulat
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  2. INGCO Cordless Random Orbital Sander Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    INGCO Cordless Random Orbital Sander Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Random Orbital Sander (5inch) // Mesin Amplas
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Bottom Bass (mm): 125
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp6.299.900

    DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
  4. TEKIRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  5. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  6. DEWALT Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Random Orbital Sander
    atribut:
    • Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
    • Orbits (mm): 2.6
    • Pad Size (mm): 125
    • Input Power (W): 230
  7. Deli Rotary Sander
    Mulai

    Rp509.900

    Deli Rotary Sander
    atribut:
    • Package Type: Color Box
    • Rated Power (W): 360
    • Ref. No.: EDL-SG125-E3
    • SAP: 100158358
    • Base (mm): φ125
    • Main Material: Plastic+Iron
    • No Load Speed (rpm): 6000-12000
    • Package Manner: 1:PCS 4:CAR
    • Product Color : Yellow
    • Rated Voltage (V/Hz): 230-240, 50/60
  8. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  9. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  10. INGCO Air Sander
    Mulai

    Rp829.900

    INGCO Air Sander
    atribut:
    • Air Hose (inch): ID 3/8
    • Air Pressure (psi): 90 (6.2bar)
    • Suggestion Air Compressor (HP): 2
    • No Load Speed (rpm): 10000
  11. Euro Nail Gun
    Mulai

    Rp469.900

    Euro Nail Gun
    Deskripsi:
    Air Nail Gun EuroNail Gun Berkualitas dari Euro yang pastinya awet dan kuat, bisa untuk paku dengan ukuran 10-30 mm.
    atribut:
    • Brad Size (mm): 10-30
    • Load Capacity (pcs): 100
    • Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7
  12. Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp3.199.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
  13. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
  14. 3M Polishing Sander
    Mulai

    Rp14.999.900

    3M Polishing Sander
    Deskripsi:
    A low-speed single-action rotating sander developed for compounding painted surfaces. Repair of clear painted surface, compounding work.
    atribut:
    • Exhaust Direction: Rear
    • Hose connection: Rc1/4
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.34
    • Paper Size (mm): 75
    • Type: Magic sheet type
    • Overall Length (mm): 175
    • Air Consumption (m³/minute): 0.28
    • Rotation Speed at No-load (rpm): 2500
    • TRUSCO Number: 370-0020
  15. KLEENGUARD Latex Coated Gloves
    Mulai

    Rp65.900

    KLEENGUARD Latex Coated Gloves
    atribut:
    • Color: Grey-Black
    • Material: Polyester Liner
  16. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  17. JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp21.999.900

    JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. They provide a fixed workstation for sanding and grinding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
    • Table Material: Cast Iron
  18. monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Air coupler 20PM
    • Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
    • Mass (kg): 0.85
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Pad Dimensions (mm): 73 x 98
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
Daftar Harga mesin sander Terbaru April 2026
INGCO Rotary SanderRp579.900
INGCO Cordless Random Orbital Sander Lithium IonRp629.900
DAYTON Combination Grinding & Sanding MachineRp6.299.900
TEKIRO Mesin AmplasRp1.299.900
INGCO Cordless Circular SawRp1.099.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Rp759.900
DEWALT Random Orbital SanderRp1.499.900
Deli Rotary SanderRp509.900
Wipro Belt Sander MachineRp2.599.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)