TOTAL Rotary Sander

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Bearing Diameter Sandpaper (mm)125
Input Power (W)320
No Load Speed (rpm)12000
Suitable WithSanding Base Pad, Sanding Sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Velcrops Base, Variable Speed. Soft Grip for work comfort. 150mm PU seat. Packed by color box.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan