Beli mesin press manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Manual Juicer
    Mulai

    Rp569.900

    KYODO Manual Juicer
    atribut:
    • Capacity (ml): 500
    • Speed Adjustment: Manual
    • Cup Body Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 420x250x470
    • Juicer Material: Stainless Steel
  2. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  3. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  4. GEA Freeze Dryer
    Mulai

    Rp83.999.900

    GEA Freeze Dryer
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan dengan membuang air secara perlahan dari material tersebut. Proses pengeringan ini dilakukan dengan membekukan bahan terlebih dahulu dan kemudian mengurangi tekanan udara di sekitarnya (vacuum), untuk menguapkan air menjadikan produk tetap utuh dengan rasa, tekstur, nutrisi yang terjaga. Mesin ini dilengkapi dengan kontroler digital, kunci pintu penyegelan, pompa vakum, dan struktur yang kompak, memastikan kemudahan penggunaan serta hasil pengeringan yang optimal untuk berbagai jenis bahan makanan, buah-buahan, sayuran, herbal, seperti: strawberry, durian freeze-dried, ayam, yogurt, bunga
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 615x750x900
    • Power (W): 1550
    • Refrigerant: R404a
    • Tray Dimension (mm): 200x425
    • Tray Quantity (pcs): 4
    • Voltage: 220V/1P/50Hz
    • Water Catch Capacity (kg): 4 (per 24 hour)
  5. FOMAC Manual Juicer Machine
    Mulai

    Rp209.900

    FOMAC Manual Juicer Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pemeras Jeruk Manual merupakan mesin yang memeras sari buah jeruk, lemon dan buah sejenisnya. Mesin ini membantu memeras buah dengan cepat dan mendapatkan sari lebih maksimal dan lebih higienis. Dengan menggunakan mesin ini, anda tidak perlu bersusah payah untuk memeras jeruk karena anda hanya perlu menekan tuasnya. Sari buah akan otomatis keluar dan siap untuk dinikmati. Mesin ini sangat cocok untuk pengusaha minuman, hotel, restoran dan cafe.
  6. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  7. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  8. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  9. Arcadia Tempat Payung
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Arcadia Tempat Payung
    Deskripsi:
    - Ember dengan bahan zincalume bluescope- Hard to corrosion
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  10. Carlton Mesin Press Jeruk Manual
    Mulai

    Rp579.900

    Carlton Mesin Press Jeruk Manual
    atribut:
    • Material: Besi & Stainle
    • Weight (kg): 6.9
    • Dimensions (mm): 290 x 191 x 388
  11. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp629.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  12. Wipro Catok Bor
    Mulai

    Rp249.900

  13. TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine
    Deskripsi:
    It is made of cast iron which is hard to break even for strong work.
    atribut:
    • Finishing Material: (Body) FC25
  14. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  15. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  16. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  17. Eterna Kuas Cat 633
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Kuas Cat 633
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
Daftar Harga mesin press manual Terbaru March 2026
KYODO Manual JuicerRp569.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
GEA Freeze DryerRp83.999.900
FOMAC Manual Juicer MachineRp209.900
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Wipro Hydraulic PressRp4.899.900
Arcadia Tempat PayungRp169.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)