PALMGREN Arbor & Pneumatic Press

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171622
ConstructionCast Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Arbor Press Force in Tons 3 ton Force Range (Lbs.) 6000 Swing (In.) 12 1/2 in Table Work Surface (In.) 6-5/8 x 7-1/2 Anvil Dia Work Area (In.) 6 5/8 in Range of Slot Widths (In.) 3/4 to 1-13/16 Max Work Height (In.) 12 3/4 in Ram Dimensions (In.) 1-1/2 x 1-1/2 Ram Hole Dia x Depth (In.) 1/2 x 3/4 Height (In.) 21 1/2 in Width (In.) 7 1/8 in Depth (In.) 17 7/8 in Base Size (In.) 7-1/8 x 16 Cast Iron Construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan