GEA Freeze Dryer

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)615x750x900
Power (W)1550
RefrigerantR404a
Tray Dimension (mm)200x425
Tray Quantity (pcs)4
Voltage220V/1P/50Hz
Water Catch Capacity (kg)4 (per 24 hour)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan dengan membuang air secara perlahan dari material tersebut. Proses pengeringan ini dilakukan dengan membekukan bahan terlebih dahulu dan kemudian mengurangi tekanan udara di sekitarnya (vacuum), untuk menguapkan air menjadikan produk tetap utuh dengan rasa, tekstur, nutrisi yang terjaga. Mesin ini dilengkapi dengan kontroler digital, kunci pintu penyegelan, pompa vakum, dan struktur yang kompak, memastikan kemudahan penggunaan serta hasil pengeringan yang optimal untuk berbagai jenis bahan makanan, buah-buahan, sayuran, herbal, seperti: strawberry, durian freeze-dried, ayam, yogurt, bunga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait