Beli mesin press hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BITLER Heavy Duty Hose Crimping MachineDeskripsi:Bitler Hose Crimping Machine - Bitler Hose Crimping machine is a mechanical device used to crimp or attach fittings to the ends of hydraulic or industrial hoses. It is commonly used in industries such as manufacturing, construction, agriculture, and automotive repair.atribut:
- Crimping Range (mm): 10 to 87, 1/4\" to 2\" (4layers)
- Voltage (V): 380
- Power (kW): 4
- Crimping Force (KN): 2000
- Die Sets: 13
- Dimensions (mm): 600x520x660
- Maximum Opening (mm): 130
- Phase: 3
- AEROQUIP Hydraulic Hose Crimping Machineatribut:
- UNSPSC: 27121503
- Crimping Force (t): 35.3
- Frequency (Hz): 50
- Hydraulic Hose Type Compatibility: 1 to 2 Wire; 4 Spiral
- Manufacturer Part Number: ET1000-001
- Maximum Hose Crimping Size (inch): 1-1/4
- Maximum Operating Pressure (psi): 10000
- Minimum Hose Crimping Size (inch): 1-1/4
- Mounting Type: Bench Mount
- Oil Capacity (cu.in): 36
- Power Source: Manual
- Product Type: Crimping Machine
- Pump Type : External (No Pump Included)
- Sub Brand: AEROQUIP
- Tool Height (inch): 30
- Tool Length (inch): 33
- Tool Series: ET1000
- Tool Weight (lbs): 70
- Tool Width (inch): 25
- Paloma Rain Shower (Kepala Pancuran Tanam)Deskripsi:8inch Brass rainshower· 1/2inch connection· brass rainshower· easy clean shower spray· brass· chrome
- ALDO Mesin Press Klem Selang Hydraulicatribut:
- Displacement (L): 5
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 3K
- System Pressure (MPa): 31.5
- Voltage (V): 380
- monotaro Safety/Protection Glasses Hybrid Type (Kacamata Safety)Deskripsi:It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.atribut:
- Shape: Binocular type
- Lens Color: Clear (transparent)
- Frame Color: Silver
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polypropylene, elastomer
- Pad Material: Vinyl chloride
- Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
- Band Material: Nylon
- CP Hydraulic Crimping Hose (Crimping Hidrolik)Deskripsi:Spesifikasi:- Dapat digunakan untuk menyambung atau mengklem ujung selang sprayer sehingga nepel dapat tersambung secara permanen.- Tidak mudah lepas jika terkena tekanan tinggi dari air, udara, minyak, dan lainnya.- Material : Steel, Working parameters : 6 Ton.- Umumnya digunakan untuk klem selang angin / selang kompressor ukuran 5/16" merek apapun.atribut:
- Handle Press (cm): 27
- Dimensions (cm): 14.5x11x26
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kleaner Pel Lantai Bulat Mikrofiber (Floor Mop)Deskripsi:Kleaner Pel Sumbu Bulat Microfiber adalah bentuk alat pel yang paling populer, namun kain yang digunakan adalah Microfiber, bukan katun seperti layaknya pel konvensional lainnya, sehingga kotoran dan debu akan lebih efektif terangkat.atribut:
- Length (cm): 130
- Material: Mop : Microfiber
- Livi Tisu Wajah Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 180
- Sheet Length (mm): 190
- Inner Packaging: Plastic
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 580
- Size (g): 554
- KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)Deskripsi:Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inchatribut:
- Adj. Pressure Range (bar): 10
- Max. Service Pressure (bar): 15
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
- Filter Element (micron): 5
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- INA Cylindrical Roller Bearings Series D-PPDeskripsi:FAG Super Precision Cylindrical Roller Bearings are used where the highest accuracy is required. Machine tools and printing machines are typical applications for these bearings. They are ideal floating bearings as the linear expansion during rotation is accommodated between rollers and raceways. Due to their high accuracy and high radial rigidity, Cylindrical Roller Bearings are, aside from use as floating bearings, employed in high precision designs for the following bearing arrangements:• Radially rigid• High load carrying capacity• High precision.
- WEIDMULLER Crimping Machinesatribut:
- Height (mm): 240
- Height (inch): 9.449
- Depth (mm): 405
- Depth (inch): 15.945
- Width (inch): 6.496
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- FACOM Inspection Lampatribut:
- Standards/Norms: 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)
- NOGA Electric Deburring Pen Tool (Pisau Deburring)Deskripsi:The most versatile and economical. All 3.2mm shaft S blades can be attached to the NB handle.atribut:
- Suitable For: 3.2mm axis compatible
- Set Contents: NB handle (NB1000) 1 rotating blade S10 (BS1010) 1
- Parker Compressed Air Filter Regulators (Regulator Filter Udara)Deskripsi:Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Parker FRL system.atribut:
- Adjustment Mechanism: Knob
- Adjustment Mechanism Material: Plastic
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Zinc
- Connection Style: Air Line
- Differential Pressure Indicator Included: Yes
- Drain Included: Yes
- Filter Bowl Material: Zinc
- Filter Rating (micron): 5
- Filter Type: Particulate
- Includes: Metal Bowl with Sight Gauge
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Minimum Operating Temperature (°C): 0 (zero)
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Control Type: Relieving
- Pressure Drop (psi): 10
- Pressure Gauge Included: Yes
- Pressure Gauge Port Size (inch): 1/4
- Seal Material: Nitrile
- Sight Gauge Included: Yes
Daftar Harga mesin press hose Terbaru October 2026
| Future Star Automatic Pipe Crimping Machine | Rp57.999.900 |
| BITLER Heavy Duty Hose Crimping Machine | Rp84.999.900 |
| AEROQUIP Hydraulic Hose Crimping Machine | Rp95.999.900 |
| Paloma Rain Shower (Kepala Pancuran Tanam) | Rp279.900 |
| ALDO Mesin Press Klem Selang Hydraulic | Rp54.999.900 |
| monotaro Safety/Protection Glasses Hybrid Type (Kacamata Safety) | Rp139.900 |
| CP Hydraulic Crimping Hose (Crimping Hidrolik) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Kleaner Pel Lantai Bulat Mikrofiber (Floor Mop) | Rp109.900 |
| Livi Tisu Wajah Seri Eco | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/iuP112182678-6.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Hybrid%20Type%20(Kacamata%20Safety)/P102234068-1.jpg)
/0wP106394032-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/hdP107629625-2.jpg)

/pgP104568916-5.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/3uP106395138-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/FACOM%20Inspection%20Lamp/gqP111089602-1.jpg)
/raP110818982-1.jpg)
/c5P109572437-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)