AEROQUIP Hydraulic Hose Crimping Machine

Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27121503
Crimping Force (t)35.3
Frequency (Hz)50
Hydraulic Hose Type Compatibility1 to 2 Wire; 4 Spiral
Manufacturer Part NumberET1000-001
Maximum Hose Crimping Size (inch)1-1/4
Maximum Operating Pressure (psi)10000
Minimum Hose Crimping Size (inch)1-1/4
Mounting TypeBench Mount
Oil Capacity (cu.in)36
Power SourceManual
Product TypeCrimping Machine
Pump Type External (No Pump Included)
Sub BrandAEROQUIP
Tool Height (inch)30
Tool Length (inch)33
Tool SeriesET1000
Tool Weight (lbs)70
Tool Width (inch)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan