Beli mesin press bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  3. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  5. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  6. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  7. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  8. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  9. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp38.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  10. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  11. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  12. BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    Mulai

    Rp58.999.900

    BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    atribut:
    • UNSPSC: 27121502
    • Application: Pressing
    • Base Length (inch): 44
    • Base Width (inch): 24
    • Frame Type: H-Frame
    • Material - Machining: Steel
    • Pump: Yes
    • Pump Type : Air
  13. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  14. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  15. Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Mulai

    Rp28.999.900

    Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Deskripsi:
    Ideal for pressing, bending and extruding. The Hydraulic pump can be manually operated or by compressed air connecting the airline supplied to an air supply line or direct to a compressor providing at least 8 - 9.5bar at 4cfm. Hydraulic gauge is included. Ideal for industrial and automotive applications. 20 TonnesSturdy steel frame with end braces and wide feet for extra stability. Work bed height is adjustable in 8 increments of 120mm, allowing large work pieces to be worked on with maximum flexibility. Capacity: 20 tonnes.
    atribut:
    • Base Size (WxD) (mm): 750x700
    • Capacity (t): 30
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 140 to 980
    • Ram Stroke (mm): 165
    • Table Aperture (mm): 170
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 8x140
    • Additional Features: Heavy Duty Steel Frame
    • Overall Height (mm): 1835
    • Overall Width (mm): 770
    • Product Type: Bench Press
    • Weight Each (Kg): 105
    • Working Table Width (mm): 530
Daftar Harga mesin press bearing Terbaru March 2026
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Wipro Hydraulic PressRp4.899.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp5.699.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp23.999.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)