ALDO Electric Hydraulic Press

Sebelum PPN:
Rp86.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)10
Nominal Pressure (KN)100
Working Pressure of Liquid (MPa)0-12
Workbench Size (mm)500-400
Slider Stroke (mm)0-300
Decline Speed (mm/s)18
Maximum Opening (mm)450
Motor Power (kW)1.5
Oil Pump Displacement (ml/r)6
Phase3
Rising Speed (mm/s)28
Shape Size (mm)1000x800x1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan