Beli mesin pompa air sumur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAB Indonesia Pompa Air Sumur Dangkalatribut:
- Temperature (°C): 35
- Type: Sumur Dangkal
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- MOFUJI Pelampung Air Otomatisatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Current (A): 16
- Control Range (m): 0.2 to 5
- DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)atribut:
- Temperature (°C): 35
- DAB Indonesia Pompa Air Semi JetDeskripsi:DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Suction Power (m): 11
- Temperature (°C): 35
- Type: Semi Jet
- interNasional Pompa Air OtomatisDeskripsi:Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.atribut:
- Model : Double Platina
- DAB Indonesia Pompa Air Jet Pumpatribut:
- Temperature (°C): 35
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- Waterplus Pompa Air Jet Pumpatribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Pipes (inch): 1-1.25 x 1F/F
- Pressure (bar): 1.4/2.8
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Happycall IH Flex Frying PanDeskripsi:Happycall IH Flex Pan, merupakan series terbaru yang tergolong dalam Pan serbaguna. Fitur baru yang ditambahkan, membuat kita dapat memasak dengan mudah dan cepat. Dengan fungsi serbaguna yang dihadirkan pada Happycall IH - Flex Pan ini menjadikan siapa saja dapat memasak hanya dengan menggunakan 1 Pan saja. Tidak hanya itu, menggunakan IH Flex Pan juga dapat meminimalisirkan tertumpahnya kuah karena tertdapat moncong yang dapat di gunakan untuk menuangkan kuah nya. Cocok untuk memasak Mie, menggorenge serta menumis, juga dapat di gunakan pada kompor gas, listrik, vitro ceramic, dan kompor induksi.atribut:
- Diameter (cm): 20
- Capacity (L): 1.2
- UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal OtomatisDeskripsi:Uchida MP-219 – Pompa Sumur Dangkal Otomatis memiliki watt yang kecil dengan hasil yang maksimal, menjadikan pompa air ini unggul. Anda pun tidak perlu mematikan alat listrik yang lain untuk mengaktifkan pompa air ini.
- Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
- Non Brand Terpal Plastik A2atribut:
- Type: A2
- Color: Biru/Silver
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga mesin pompa air sumur Terbaru March 2026
| DAB Indonesia Pompa Air Sumur Dangkal | Rp869.900 |
| interNasional Pompa Air Sumur Dalam | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| MOFUJI Pelampung Air Otomatis | Rp39.900 |
| interNasional Pompa Air Sumur Dangkal | Rp279.900 |
| DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam) | Rp3.599.900 |
| DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet | Rp1.499.900 |
| interNasional Pompa Air Otomatis | Rp48.900 |
| interNasional Pompa Celup | Rp1.399.900 |
| DAB Indonesia Pompa Air Jet Pump | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/0pP103773025-1.jpg)





/n8P106358836-1.jpg)
%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)



%201500rpm(4Pole%20(Dinamo%20Motor)/P102120170-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)
/k5P108043725-1.jpg)