Beli mesin penghancur kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Secure Penghancur Kertasatribut:
- Shred Type : Cross Cut
- KRISBOW Mesin Penghancur KertasDeskripsi:Dilengkapi indikator jika overheat Dapat digunakan untuk CD dan CC Memotong stepless : ya Memotong klip : ya Rekomendasi waktu operasi : 3 menit Hasil potongan : crosscut Maksimum kertas : 12 lembar Lebar kertas masuk : 220 mm Dimensi produk : 36.7 x 25.1 x 46.4 cm Daya: 350 watt Jenis: mesin penghancur kertas Jumlah kertas maksimal: 12 lembar Kapasitas penampungan: 25 L Noise level: 55 dB Rekomendasi pemotongan: kertas, CD, kartu kredit, steples, klip Warranty Part: 3 Months Warranty Service: 6 Months
- KRISBOW Mesin Penghancur Kertas Micro CutDeskripsi:Penghancur kertas fungsional berukuran medium untuk menghancurkan kertas, dokumen, surat-surat yang sudah tidak digunakan namun bersifat rahasia (confidential) dengan cepat dan efisien. Mesin ini bekerja dengan hasil potongan micro cut sehingga menghasilkan potongan-potongan kecil, cocok untuk menghancurkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai. Krisbow Mesin Penghancur Kertas S333 - Hitam dapat juga difungsikan untuk menghancurkan kartu kredit, steples, dan klip. Cocok digunakan pada kantor, instansi, sekolah dengan kapasitas keranjang hingga 17 liter dan roda untuk mobilitas.atribut:
- Color: Hitam
- Body Material: Plastik
- Product Dimensions (cm): 34.6 x 25.5 x 54.5
- Packaging Dimensions (cm): 41.0 x 32.0 x 61.0
- Paper Maximum: 8 lembar (70 gr, A4)
- Storage Container Capacity (L): 17
- Cutting Size (mm): 2 x 12
- Power (W): 300
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Aurora Penghancur Kertas Cross Cutatribut:
- Shred Type : Cross Cut
- Joyko Mesin Penghancur KertasDeskripsi:- Micro Cut- Pull Up Handle- High Security
- Ideal Penghancur Kertas PersonalDeskripsi:- Dilengkapi dengan Keranjang sampah dari plastik- Dilengkapi dengan Zero Energy untuk menghemat listrik dan easy switch untuk mengetahui status mesin - Paperclip Proofatribut:
- Shred Type : Strip Cut
- Shred Capacity: 22-24 (70 g/m²), \n19-21 (80 g/m²)
- Security Level: P-2
- Shred Size (mm): 4
- Dimensions (mm): 635x395x291
- Sheet Capacity: 19-21
- Kozure Paper Shredder Micro Cut KS Series (Penghancur Kertas)atribut:
- Crusher Type: Paper, Credit Card, CD
- Paper Width (mm): 230
- Kozure Paper Shredder Strip Cut (Penghancur Kertas)atribut:
- Packaging Dimensions (mm): 480x375x800
- Crusher Type: Paper, CC, CD
- Display: LCD
- Capacity Paper (Sheets): 24 (A4 70g)
- Storage Capacity (L): 34
- Noise Level (dB): 55
- Paper Width (mm): 230
- Shred Size (mm): 4
- Shred Type : Strip Cut
- Voltage (W): 280
- iShred Penghancur Kertas Cross Cut Seri ESatribut:
- Insertion Width (mm): 220
- Shred: Paper, CD, CC, Small Clip, Staples
- Noise (dB): 56
Daftar Harga mesin penghancur kertas Terbaru March 2026
| Secure Penghancur Kertas | Rp1.799.900 |
| Ideal Penghancur Kertas | Rp7.199.900 |
| KRISBOW Mesin Penghancur Kertas | Rp2.199.900 |
| Aurora Penghancur Kertas Strip Cut | Rp609.900 |
| KRISBOW Mesin Penghancur Kertas Micro Cut | Rp3.499.900 |
| PROMAXI Paper Shredder | Rp729.900 |
| Deli Paper Shredder | Rp259.900 |
| Aurora Penghancur Kertas Cross Cut | Rp1.599.900 |
| HSM Penghancur Kertas | Rp1.099.900 |
| EBA Deskside Paper Shredder Strip Cut (Penghancur Kertas) | Rp6.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/gqP104173602-1.jpg)



/hsP110904640-1.jpg)
/onP105782887-3.jpg)
/csP110904460-1.jpg)