KRISBOW Mesin Penghancur Kertas Micro Cut

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ColorHitam
Body MaterialPlastik
Product Dimensions (cm)34.6 x 25.5 x 54.5
Packaging Dimensions (cm)41.0 x 32.0 x 61.0
Paper Maximum8 lembar (70 gr, A4)
Storage Container Capacity (L)17
Cutting Size (mm)2 x 12
Power (W)300
Voltage (V/Hz)220-240/50-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penghancur kertas fungsional berukuran medium untuk menghancurkan kertas, dokumen, surat-surat yang sudah tidak digunakan namun bersifat rahasia (confidential) dengan cepat dan efisien. Mesin ini bekerja dengan hasil potongan micro cut sehingga menghasilkan potongan-potongan kecil, cocok untuk menghancurkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai. Krisbow Mesin Penghancur Kertas S333 - Hitam dapat juga difungsikan untuk menghancurkan kartu kredit, steples, dan klip. Cocok digunakan pada kantor, instansi, sekolah dengan kapasitas keranjang hingga 17 liter dan roda untuk mobilitas.
Fitur
- Cocok digunakan untuk dokumen rahasia yang sudah tidak terpakai
- Silent operation
- Memotong kartu kredit : ya
- Memotong steples : ya
- Memotong klip : ya
- Lama pengoperasian ideal : 30 menit
- Hasil potongan : micro cut

Ulasan Produk