Beli avometer digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Mulai

    Rp45.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - DM8501 Pasang Kabel Tester Merah dan Hitam1 x Panduan Penggunaan
  3. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  6. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  7. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  8. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  9. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp379.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Package Includes:1 * Digital Multimeter1 * Probes1 * Thermocouple1 * Carrying Case1 * User Manual
  10. TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.
    atribut:
    • Type: Measurement
    • Wave Length (Nm): 630-660
    • Maximum Temperature (°C): 520
    • Minimum Temperature (°C): -38
    • maximum output (mW): <5
  11. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  12. BAKU Digital Multitester
    Mulai

    Rp179.900

    BAKU Digital Multitester
    Deskripsi:
    Brand Name:BAKUModel Number:BK 9205
    atribut:
    • Measuring Current Range (mA): 2/20/200/20A
    • Measuring Resistance Range (ohm): 20-200M
    • Measuring Capacitance Range (uF): 100
    • Measuring Inductance Range (V): 1000/1000
    • Certificate: CE
    • Dimensions (cm): 14.5x4.5x22
    • Display: LCD,1999 counts,updates 2-3/sec.
    • Frequency Range (Hz): 40 to 400
    • Fuse Protection: F 200mA/250V
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature (°C): 18-48
    • Overload Protection (V): 250 dc or rms
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Test Leads Line: 2
    • Type: Digital Multimeter
    • Voltage (V): 2-750
  13. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  14. Druck Pressure Calibrator
    Mulai

    Rp9.899.900

    Druck Pressure Calibrator
    Deskripsi:
    Druck Pressure Calibrator, Data Logging, 270mm Length - DPI611-10GThis hand-held pressure calibrator is a high-precision tool designed for data logging. It combines pressure generation, signal measurement, and loop power, offering convenience, accuracy, and ease of use in a compact design.Can it be used for calibrating pressure instruments in various industries?Yes, it is versatile and suitable for calibrating pressure instruments in automation, electronics, and mechanical engineering sectors.Will it help in automating calibration procedures?Yes, it allows for automated calibration procedures, reducing the time and effort required for calibration tasks.Is the pressure calibrator user-friendly?Yes, it features a user-friendly interface with a touch screen and simplified navigation, making it easy to operate even for less experienced users.
  15. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  16. DAYTON Variable Speed Belt
    Mulai

    Rp759.900

    DAYTON Variable Speed Belt
    Deskripsi:
    Variable speed belts feature a rigid top cover that withstands oil and heat. They are suitable for higher horsepower applications with wide speed ranges or high heat exposures. These belts are often used in band saws, milling machines, and conveyor systems that can speed up and slow down.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111801
    • Application: General Industrial
    • Belt Coating: Raw Edge Rubber
    • Belt Series: Power Max
    • Color: Black
    • Construction: Wrapped
    • Length Type: Closed Loop
    • Material: Gum Rubber
    • Maximum Operating Temperature (°F): 194
    • Minimum Operating Temperature (°F): -22
    • Reinforcing Cord Material: Polyester
    • Resists: High Temperature Resistant; Oil Resistant
    • Standards: ARPM
    • Tensile Strength (N/mm): 235
    • Tooth Location: One Side
    • V-Belt Type: Cogged
  17. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  18. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
Daftar Harga avometer digital Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
Aneng Digital Multimeter Voltage TesterRp45.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp239.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)Rp799.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp9.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp379.900
TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp419.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)