Beli mesin penggerak honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  2. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  3. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G Series
    Deskripsi:
    Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  4. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  5. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) LC Series
    Mulai

    Rp3.699.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) LC Series
    Deskripsi:
    Loncin LC 170 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  6. Jiang Dong Mesin Diesel
    Mulai

    Rp6.399.900

    Jiang Dong Mesin Diesel
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  7. Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  8. Shark Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Mesin Diesel
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  9. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  10. Hyundai Mesin Diesel
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Mesin Diesel
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
    • Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
    • Displacement (cc): 418
    • Compression Ratio: 8.5 : 1
    • Bore x Stroke (mm): 68x45
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
    • Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
  11. PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled
    Mulai

    Rp4.099.900

    PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled
    Deskripsi:
    QDX-SeriesDieserl Engine Motor industri diesel ini menawarkan L-range tetapi dengan emisi yang lebih bersih. Dilengkapi fitur Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Menggunakan mesin EPA Tier 4-ready memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan hemat bahan bakar.
  12. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. Loncin Outboard Engine
    Mulai

    Rp12.999.900

    Loncin Outboard Engine
    Deskripsi:
    Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.
    atribut:
    • Output (HP): 6.5
    • Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
    • Speed (rpm): 4500-6000
    • Coolant: Air
    • Fuel Type: Fuel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
    • Cylinder Capacity (cm³): 196
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
    • Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
    • Height Transom (mm): 505
    • Number of Propellers: 3
    • Rated Operating Time (hour): 8
    • Size Propellers (inch): 7.25x6
    • Start Machine: Recoil
    • Steering Method: Tiller Control
    • Trim and Tilt System: Manual
  14. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Rammer Series
    Mulai

    Rp6.199.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Rammer Series
    Deskripsi:
    Loncin LC165F-1H Rammer Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 3Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah
    atribut:
    • Output (HP): 5.5
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • Maximum Engine Torque (N m): 8
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x50
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 355x340x390
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 0.35
    • Step Machine: 4 Steps
  15. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  16. Loncin Pompa Air Irigasi Bensin
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Bensin
    Deskripsi:
    Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
Daftar Harga mesin penggerak honda Terbaru March 2026
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesRp9.799.900
YANMAR Motor DieselRp28.999.900
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G SeriesRp3.199.900
Tropic Mesin DieselRp4.599.900
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) LC SeriesRp3.699.900
Jiang Dong Mesin DieselRp6.399.900
Loncin Pompa Air Irigasi DieselRp10.999.900
Shark Mesin DieselRp4.699.900
PERKINS Genset Tipe OpenRp109.999.900
Hyundai Mesin DieselRp7.199.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)