Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Working Power (kW)3.2
Piston Diameter x Working Stroke Length (mm)68x54
Fuel Tank Capacity (L)3.6
Engine Oil Capacity (L)0.6
Fuel Consumption (L/hour)0.6
Ignition SystemIgnition Coil
Maximum Spin Speed (rpm)3600
Starter SystemRecoil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan :
- Lebih efisien. &
- Suara lebih halus.
- Mudah dihidupkan.
Fitur
Pertanian, Nelayan, Perbengkelan, Usaha Kecil Menengah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan