Beli mesin penggerak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  2. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)
    Deskripsi:
    Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.
    atribut:
    • Dual/LPG Engine: Dual
    • Speed (rpm): 3600
    • Start Machine: Recoil
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  3. Mitsubishi Electric No-Fuse Circuit Breaker Nf-Fa Series (For Control Panel)
    Mulai

    Rp379.900

    Mitsubishi Electric No-Fuse Circuit Breaker Nf-Fa Series (For Control Panel)
    atribut:
    • Connection Method: Surface type: For crimp terminals
    • Overcurrent trip method: Thermal
    • External dimensions c (mm): 57
    • External dimensions ca (mm): 73.5
    • Standard: Electrical Appliance and Material Safety Law: Compliant
    • Standard Ambient Temperature (°C): 40
  4. Loncin Driving Machine V-Twin Series (Mesin Penggerak)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Loncin Driving Machine V-Twin Series (Mesin Penggerak)
    Deskripsi:
    Loncin LC2V78FD-2 Twin Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 22HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat. Mesin serbaguna paling tangguh di kelasnya, dengan kekuatan hingga 22HP siap menggerakkan segala macam peralatan mesin anda. Kualitas premium dari Loncin, kokoh dan bertenaga, Penggunaannya sangat mudah, dilengkapi dengan Electric Start, siapapun dapat menyalakannya.
    atribut:
    • Start Machine: Electric Starter
    • Speed (rpm): 3600
    • Diameter x Piston Steps (mm): 78x71
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Capacity (cc): 678
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Maximum Engine Torque (N m/rpm): 42/2500
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 1.5
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  5. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G Series
    Deskripsi:
    Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  6. Shark Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Mesin Diesel
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  7. Shark Mesin Diesel Premium
    Mulai

    Rp12.999.900

    Shark Mesin Diesel Premium
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.
  8. PRO-QUIP Electric Motor Single Phase 4 Pole
    Mulai

    Rp819.900

    PRO-QUIP Electric Motor Single Phase 4 Pole
    atribut:
    • Round: Slow
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Insulation class: INS.CL B IP 44
    • Phase: Single
  9. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  10. Mesin HL Kompresor Oilless
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Kompresor Oilless
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  11. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  12. WESTWARD Spin and Drive Set
    Mulai

    Rp2.099.900

    WESTWARD Spin and Drive Set
    atribut:
    • Includes: #10; #12); #2; #3); #8; Drills (#6; Phillips Style Screw Bits (#1; Yoke and Fork Body
    • Type: 9 Piece
    • UNSPSC: 27113201
    • Application: Quick Change From Drill Bit To Driver Bit
    • For use with: Power Drill
    • Material: Steel and Aluminium
  13. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) LC Series
    Mulai

    Rp3.699.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) LC Series
    Deskripsi:
    Loncin LC 170 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  14. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Rammer Series
    Mulai

    Rp6.199.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Rammer Series
    Deskripsi:
    Loncin LC165F-1H Rammer Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 3Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah
    atribut:
    • Output (HP): 5.5
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • Maximum Engine Torque (N m): 8
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x50
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 355x340x390
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 0.35
    • Step Machine: 4 Steps
  15. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  16. Jiang Dong Mesin Diesel
    Mulai

    Rp6.399.900

    Jiang Dong Mesin Diesel
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  17. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  18. Hyundai Mesin Diesel
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Mesin Diesel
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
    • Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
    • Displacement (cc): 418
    • Compression Ratio: 8.5 : 1
    • Bore x Stroke (mm): 68x45
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
    • Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
Daftar Harga mesin penggerak Terbaru January 2026
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesRp9.799.900
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)Rp5.399.900
Mitsubishi Electric No-Fuse Circuit Breaker Nf-Fa Series (For Control Panel)Rp379.900
Loncin Driving Machine V-Twin Series (Mesin Penggerak)Rp23.999.900
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G SeriesRp3.199.900
FIRMAN Mesin Bor Tanah BioporiRp3.099.900
Shark Mesin DieselRp4.699.900
Shark Mesin Diesel PremiumRp12.999.900
PRO-QUIP Electric Motor Single Phase 4 PoleRp819.900
VOZ Valve Regulated Lead-Acid Battery Type AGM (Aki Kering)Rp86.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)