Beli mesin paving di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOSITA Mesin Press PavingDeskripsi:Tidak termasuk mesin diesel 8 PKHasil Ukuran :40x20x06cm (ukuran standart) Keluar 4 - Segi empat atau Keluar 2 - Segi enam- tinggi standard 6cm- ukuran standard 17cm atau 20cm- bisa bermotif tergantung permintaan
- TEKIRO Mesin PressDeskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- TOSITA Mesin Press BatakoDeskripsi:Tidak termasuk mesin diesel 8 PK / Dinamo 3HP 2P (3Phase)atau 1.5 HP 2P (1 Phase)Catatan :- Ukuran BISA DISESUAIKAN sesuai kebutuhan customer- SEMUA UKURAN bisa dibuat lubang tergantung permintaan- Semua ukuran KELUAR 2 (2 Mall) kecuali ukuran panjang 25cm, lebar 8cm- Untuk Pres Batako buntu, kanan-kirinya bisa setengah lingkaran atau segitiga
- MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compoundatribut:
- Blade Diameter (mm): 254
- Bore Size (mm): 30
- Max. Cutting Capacity 90° mitre (mm): 90° Bevel :289.3x91.2, 45° Bevel : 289.3x51.3
- Max. Cutting Capacity 45° mitre (mm): 90° Bevel : 205.23x91.2, 45° Bevel : 205.23x51.3
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Voltage (V): 18
- LED Light: Yes
- Fuel Gauge: Yes
- No-load Sped (m/minute): 4000
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- INGCO Sliding Mitre Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 2400
- Size (inch): 12
- Blade Size (mm): 305
- Maximum Cutting Capacity (mm): 10x315
- No Load Speed (rpm): 5000
- DEWALT Cordless Miter SawDeskripsi:These cordless miter saws are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools. Miter saws make straight and angled cuts on wood and plastic.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Bevel Angle Range: 49° Left to 49° Right
- Blade Diameter (inch): 12
- Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
- Miter Angle Range: 50° Left to 60° Right
- Sliding: Yes
- Voltage (V): 60 (DC)
- TEKIRO Gagang Tapatribut:
- Dimension 3 (mm): 70
- COOFIX Mesin Potong Aluminiumatribut:
- Disc Diameter (mm): 255
- Frequency (Hz): 50-60
- No Load Speed (rpm): 6000
- Rated Input Power (W): 2200
- Rated Voltage (V): 110/220-240
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)Deskripsi:Ingin memiliki laci yang mudah untuk digerakkan ke sana-sini? Laci sorong Aditech dengan tiga tingkat area simpan ini bisa menjadi jawabannya. Dengan komponen yang juga berkualitas tinggi, laci ini akan menjadi "sahabat" karib Anda dalam menyimpan kebutuhan Anda.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Shark Mesin DieselDeskripsi:-Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electricalatribut:
- Number of Cylinders: 1 Cylinder
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Jiang Dong Mesin Dieselatribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- KRISBOW Vertical Vacuum Sealeratribut:
- Power (V/Hz): 220/50
- Compressor Power (W): 550
- Vacuum Pump Power (W): 900
- Sealing Bar Size (L x W) (mm): 600x8
- Height for Vertical Packing (mm): 1060
- Vacuum Stroke Volume (m/hour): 20
- Machine Size (LxWxH) (mm): 800x900x1700
Daftar Harga mesin paving Terbaru March 2026
| TOSITA Mesin Press Paving | Rp12.999.900 |
| Melzer Hydraulic Shop Press | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Mesin Press | Rp5.099.900 |
| TOSITA Mesin Press Batako | Rp12.999.900 |
| MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compound | Rp37.999.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
| INGCO Sliding Mitre Saw | Rp4.799.900 |
| DEWALT Cordless Miter Saw | Rp18.999.900 |
| TEKIRO Gagang Tap | Rp51.900 |
| COOFIX Mesin Potong Aluminium | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/jhP101518701-3.jpg)





/81P102145289-4.jpg)
/drP104795495-2.jpg)