Beli mesin las inverter mma di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)atribut:
- Efficiency: 0.85
- Insulation class: F
- Power Factor : 0.93
- Protection Class: IP21S
- Rated Duty Cycle: 60% (40°)
- Panasonic Welding Resistance Spot Weldingatribut:
- Type: Sport Welding
- Power Source: YR-350SA2HV0
- Timer: YF-0201ZHGF
- Nominal Power (kVA): 35
- Frequency (Hz): 50
- Welding Current (A): 14000
- Max. Input (kVA): 59
- Duty Cycle (%): 11.5
- Throat Dimensions (mm): 185x190
- Electrode Pressure (kgf): 250
- Electrode Stroke (mm): 20
- Cooling Water (L/minute): 2
- Phase: 1.0
- Vector Welding Mesin Las TIG AC/DCatribut:
- Welder Type: Inverter Power Source
- Number of Phase: 1
- Nominal Supply Voltage (V): 230 (±15%)
- Nominal Supply Frequency (Hz): 50/60
- Effective Input Current: Stick/TIG 15.4A
- Maximum Input Current: Stick/TIG 30.9A
- European Standards: EN60974-1/IEC60974-1
- Open Circuit Voltage (V): 60 (DC); CUT: 250 (DC)
- Power Source Dimensions (mm): 380x160x360
- Protection Class: IP23
- Single Phase Generator Requirement (kVA): 10
- Welding Current Range (A): Stick Mode: 10-170, TIG Mode: 10-200, CUT Mode: 20-50
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Wipro Battery Charger Reguleratribut:
- Color: Tosca
- INGCO Inverter MMA Welding MachineDeskripsi:INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBTatribut:
- Input Voltage (V): 1~220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Vector Welding Auto Darkening Helmetatribut:
- Color: Flame
Daftar Harga mesin las inverter mma Terbaru March 2026
| Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter) | Rp9.499.900 |
| Panasonic Welding Resistance Spot Welding | Rp229.999.900 |
| Vector Welding Mesin Las TIG AC/DC | Rp14.999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Wipro Battery Charger Reguler | Rp899.900 |
| INGCO Inverter MMA Welding Machine | Rp1.499.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron | Rp159.900 |
| STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) | Rp8.899.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Three%20Phase%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891485-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/Panasonic%20Welding%20Resistance%20Spot%20Welding/f5P103233545-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Vector%20Welding%20Mesin%20Las%20TIG%20AC%2FDC/ioP111808672-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/INGCO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine/8bP105718299-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/2aP101525082-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20MIG/jbP106595695-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/Vector%20Welding%20Auto%20Darkening%20Helmet/bvP106947427-1.jpg)