Vector Welding MIG Welding Machine Non Gas (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)290x125x250
Duration of Operation (ED) MMA/STICK 40°C140 A at 25.6V 60%
Duration of Operation (ED) TIG 40°C140 A at 15.6V 60%
Main Frequency (Hz)50-60
Mains Voltage (V)1x230
Protection ClassIP23
StandardsEN60974-1 / IEC60974-1
Welding Current Duty Cycle (ED) MIG/MAG 40°C145 A at 21 V 60%
Welding Current Setting Range (MIG/MAG Mode) (A)30-145
Welding Current Setting Range (MMA/STICK Mode) (A)30-140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan