Vector Welding Mesin Las TIG AC/DC

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Welder TypeInverter Power Source
Number of Phase1
Nominal Supply Voltage (V)230 (±15%)
Nominal Supply Frequency (Hz)50/60
Effective Input CurrentStick/TIG 15.4A
Maximum Input CurrentStick/TIG 30.9A
European StandardsEN60974-1/IEC60974-1
Open Circuit Voltage (V)60 (DC); CUT: 250 (DC)
Power Source Dimensions (mm)380x160x360
Protection ClassIP23
Single Phase Generator Requirement (kVA)10
Welding Current Range (A)Stick Mode: 10-170, TIG Mode: 10-200, CUT Mode: 20-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan