Beli mesin las alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Future Star Mesin Las Alumunium Ac/Dc
    Mulai

    Rp34.999.900

    Future Star Mesin Las Alumunium Ac/Dc
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk- Panel operasi digital dengan fungsi yang kaya dan pengoperasian yang mudah. - Panel operasi digital dengan fungsi yang kaya dan pengoperasian yang mudah. - Kenaikan arus lambat, penurunan lambat, pasokan udara maju, waktu henti udara tertunda    dan parameter lainnya dapat ditimbang secara akurat - Frekuensi AC dan lebar pembersihan dapat disesuaikan secara independen untuk    memenuhi    persyaratan proses pengelasan berbagai bahan aluminium  - Pengapian busur yang mudah, busur yang stabil, dan kontrol yang mudah dari kolam cair. - Pengelasan busur hidrogen memiliki fungsi perlindungan kekurangan air obor las dan    melindungi obor las. - Sakelar kaki dapat digunakan untuk mengontrol arus pengelasan.- Dengan mode kontrol pengelasan dua langkah dan empat langkahINDUSTRI APLIKASI : Aerospace  , Pemisahan udara, petrokimia, radiator, furnitur aluminium, sepeda dll
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 3~380 (±10% 50/60Hz)
    • Rated Input Power (KVA): 9.3
    • Rated Input Current (A): 14.4
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Open Load Voltage (V): 66
    • Output Current Range (A): 5-315
    • Flow Start Current (A): 20-160
    • Peak Start Current (A): 5-315
    • Stop Arc Current (A): 5-315
    • Down Slope Time (s): 0.1-15
    • Pre Gas Time (s): 0.1-15
    • Pulse Frequency (Hz): 0.2=20
    • Pulse Duty Cycle (%): 1-100
    • AC Frequency (Hz): 20-200
    • Clean Ratio: -40% to +40
    • Duty Cycle (%): 1-100
    • Thrust Current (A): 10-200
    • Outer Shell Protection Degrees: IP21
    • Insulation Grade: F
    • Up-Slope Time (s): 0.1-10
  2. ESAB Buddy Tig 400i
    Mulai

    Rp35.999.900

    ESAB Buddy Tig 400i
    atribut:
    • Mains Voltage (V): 400 (+/ - 15%)
    • Number of Phases: 3
    • Supply Frequency (Hz): 50/60
    • Effective Input (A): 17
    • Fuse (A): Slow : 32
    • Power Factor at Maximum Current: >0.90
    • Mains Cable (mm²): 4x4
  3. ESAB Mesin Las Rogue
    Mulai

    Rp8.699.900

    ESAB Mesin Las Rogue
    atribut:
    • Current Range (A): 10 to 200
    • Power Save Mode (W): 50
    • Open Circuit Voltage (VDC): 78
    • Protection Class: IP23S
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Phase: 1
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Standards: CE
    • Maximum Output (A): 200
    • Voltage (V): AC 230
  4. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  5. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Stainless Steel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  7. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  8. STAHLWERK Mesin Las ARC Tipe S
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    STAHLWERK Mesin Las ARC Tipe S
    Deskripsi:
    Mesin las busur Stahlwerk atau biasa disebut mesin las batang yang dikombinasikan dengan kawat las batang dan tidak membutuhkan gas untuk pengoperasian dalam pengerjaan pengelasan benda kerja. Mesin las ini menghasilkan slag setelah pemanasan yang pelu dibuang untuk melihat hasil utama.
    atribut:
    • Cable Length (m): 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  10. ESAB Mild Steel Electrodes
    Mulai

    Rp199.900

    ESAB Mild Steel Electrodes
    Deskripsi:
    OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
    atribut:
    • Shielding Gas: ISO
    • Tensile Strength (MPa): 560 (81 ksi)
    • Yield Strength (MPa): 480 (70 ksi)
    • SFA/AWS A5.1: E7018
    • Alloy Type: Carbon Manganese
    • Classifications: EN ISO 2560-A : E 42 4 B 32 H5
    • Deposition Efficiency %: 64
    • Diffusible Hydrogen (ml): < 5.0/100g
    • Welding Current: AC, DC+(-)
  11. Armaflex Tape
    Mulai

    Rp219.900

    Armaflex Tape
    atribut:
    • Size (mmxm): 50x9.14
  12. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  13. Ostynn O-Ring NBR70
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp900

  14. ESAB Stainless Steel Electrodes
    Mulai

    Rp4.199.900

    ESAB Stainless Steel Electrodes
    Deskripsi:
    Extra low carbon stainless steel electrode for welding steels of the 18Cr12Ni2.8Mo-type. Also suitable for welding stabilized steels of similar composition except when full creep resistance of the base material is to be matched.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+
  15. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  17. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
Daftar Harga mesin las alumunium Terbaru March 2026
Future Star Mesin Las Alumunium Ac/DcRp34.999.900
ESAB Buddy Tig 400iRp35.999.900
ESAB Mesin Las RogueRp8.699.900
KRISBOW Mesin Las Inverter DCRp1.599.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Stainless Steel)Rp98.900
STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCRp14.999.900
Armaflex Insulation SheetRp1.599.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
STAHLWERK Mesin Las Tipe SRp8.799.900
STAHLWERK Mesin Las ARC Tipe SRp3.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)