YASUKA Welding Machine

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Rated Input Power (W)450
Current Range (A)20-120
Rated Duty Cycle (%)35 (at 40°C)
Efficiency (%)85
Dimensions (mm)230x105x150
Rated Input Voltage (V) 220 (50/60 Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- New shape design - Low power consumtion for energy saving, small size, more portable. - Low voltage start 85V voltage working. - Wide 140V-240V voltage working. - Over heating/over current protectior. - VRD switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan