ESAB Buddy Tig 400i TIG Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Mains Voltage (V)400 (+/ - 15%)
Number of Phases3
Supply Frequency (Hz)50/60
Effective Input (A)17
Fuse (A)Slow : 32
Power Factor at Maximum Current>0.90
Mains Cable (mm²)4x4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan