Wintech Inverter Welding Machine

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
ModeMMA gouging/Submerged arc welding
Duty cycle1
Functiondecrease/flat characteristic, adjustable arc force
AccessoriesEarth Clamp Grounding Cable 3m (1set), Gouging Torch K4000 (1pcs)
MaterialLow alloy steel, Stainless steel, Carbon steel
Duty Cycle (A)'1000 100%; at 40°C
Efficiency0.8
Input Current (A)84
Input Power (kVA)55.3
Input Voltage AC (V)3PH 380±15%
Insulation GradeF
No. Load Voltage (V)(SWA) 81±5; (MMA) 81±5
Power Factor 0.93
Protection Over Current
Protection GradeIP21
Rated Output (VA)100-10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan