Beli mesin kapal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bonroe Perahu Karet Orca HypalonDeskripsi:include :- 1 Set Bellow Pump- 1 Set Repair Kit- 1 Tas Deck- 10M Rope- 2 Paddles- 1 Tas Perahu Karetatribut:
- Material: Hypalon
- Material Deck: Marine Polywood, Alumunium Joiner & Stinger
- Captain Marine Speed Rubber BoatDeskripsi:LCR Captain SRC-270atribut:
- Material: 0.9mm PVC
- Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit, alumunium paddles 2pcs
- HYPALON Speed Rubber Boat Captainatribut:
- Material: Hypalon
- Bulkhead: 2
- SEASTAR Perahu Karet LCR PVCDeskripsi:Perahu Karet LCR merupakan perahu karet berbahan PVC dengan kualitas terbaik di kelasnya. Memakai bahan PVC dari Korea membuat Perahu Karet LCR memiliki daya tahan dan kualitas yang lebih baik daripada perahu karet sejenis di bidangnya. Selain itu, Perahu Karet LCR dibuat dengan cara proses hot sealing mengadopsi sistem USA welding technology. Membuat Perahu Karet LCR lebih tangguh dan sangat cocok digunakan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam untuk daerah-daerah yang membutuhkan.Sudah termasuk perlengkapan standar : 2 buah dayung alumunium, 1 buah pompa tangan, 1 set repair kitatribut:
- Color: Orange
- Material: PVC (Polivinil Chloride)
- Origin: Indonesia
- REMCO Spatula Paddle Hygienic Mixing (Sutil)Deskripsi:Polypropylene hygienic mixing paddles with holes offer minimal resistance when mixing sauces and can drain liquids from food products. Polypropylene is a durable, corrosion-resistant, and lightweight material.atribut:
- Blade Width (inch): 6
- Certified Attribute KEY: Yes No
- Design: 1 Piece
- FDA Compliant: Yes
- Handle Style: T Handle
- Material: Polypropylene
- NSF-certified: No
- Singing Rock Lift Ascender Kanan (Alat Naik Tali)Deskripsi:LIFT RIGHT / RK804BX0R LIFT LEFT / RK804BX0L Hand ascenders for safe and smooth ascent. Extra wide handle and attachment point for two carabiners will fit everyone from bigwall climbers to workers at height or special forces. -Available in two variants – for the left and right hand -Stainless steel toothed cam for higher corrosion resistance and for any conditions (frozen or dirty ropes) -Overmolded grip and ergonomic upper part for a comfortable and powerful grip -Wide lower hole allows to connect two standard carabiners -Upper hole for clipping a carabiner around the rope -Trigger with a short descent feature -Marked with an unique numberatribut:
- Color: Black
- Material: Body - Light Alloy, Cam-Stainless steel, Trigger-Plastic
- Max. Diameter of Rope (mm): 13
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Hioki Terminal 4 Probe (Konektor Probe 4 Terminal)atribut:
- Cable Length (m): 1
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Characteristic Impedance (ohm): 50
- Cosmos Rice Cooker Stainless Steel (Penanak Nasi)Deskripsi:Rice Cooker Cosmos dengan Inner Pan Stainless Steel yang sehat, tahan gores, dan mudah dibersihkan.Dengan kapasitas besar 2 Liter serta memiliki fungsi 3in1 dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Bebas PFOA yaitu zat karsinogen yang menjadi salah satu pemicu kanker.atribut:
- Size (L): 2
- Power (W): 400
- SNI License: Yes
- SNI Number: 114/W/Pro/B/V/2022
- MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Deskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- Non Brand LCR Perahu Karet LokalDeskripsi:Include :- 1 Set Bellow Pump- 1 Set Repair Kit- 1 Bag for Deck- 1 Seat- 10M Rope- 2 Paddles- 1 Rubber Boat Bagatribut:
- Material: PVC
- Material Deck: Marine Polywood, Alumunium Joiner & Stinger
- GLADIATOR Inflatable BoatDeskripsi:Seri Motor Boats Light adalah perahu model AK-AD (AirDeck) dan K (Lantai Kayu). Perahu-perahu ini menawarkan desain yang unik dengan jendela di atas yang direkatkan dengan fitur lengkap yang terbuat dari kayu lapis tahan air yang dilaminasi. Karena fakta ini, Anda dapat memasang mesin perahu gantung dengan kapasitas hingga 15 h.p. tergantung panjang kapal. Perahu Motor Perahu seri ringan terbuat dari PVC 0,7 mm (850 g/m2), yang menjamin perlindungan dan bobot yang kecil.Model K-AD (AirDeck) mencakup perahu motor-bowing lunas dengan balok transom yang direkatkan dan lantai Air Deck. Ini menggabungkan bobot kecil, kapasitas muatan kapal yang diperpanjang dengan lantai tiup, dan kemungkinan untuk memasang mesin kapal berkapasitas rendah di transom stasioner seperti pada kapal motor berfitur lengkap.K (Lantai Kayu) dapat dianggap sebagai model awal dari seri bermotor. Ini fitur jendela di atas pintu yang direkatkan dan lantai kayu lapis kaku dan lunas tiup berfitur lengkap.
- Continental Flexible Water Suction & Discharge Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:These thermoplastic rubber water suction and discharge hose assemblies are used for vacuuming or pumping water in waste-management, construction, agricultural, marine, and manufacturing applications. These hoses stay flexible in cold weather and resist most chemicals used in the agricultural and sanitation industries. The hoses' smooth interior helps keep material from building up in the hose. Their corrugated outer helix improves their abrasion resistance and reduces friction when dragging or maneuvering the hoses on surfaces. The hoses have polyethylene helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents them from collapsing in suction applications. Hose assemblies have fittings installed on both ends for connecting the hose to compatible equipment.
Daftar Harga mesin kapal Terbaru October 2026
| Captain Marine Rafting Boat | Rp21.999.900 |
| Bonroe Perahu Karet Orca Hypalon | Rp93.999.900 |
| Captain Marine Speed Rubber Boat | Rp28.999.900 |
| HYPALON Speed Rubber Boat Captain | Rp85.999.900 |
| SEASTAR Perahu Karet LCR PVC | Rp33.999.900 |
| REMCO Spatula Paddle Hygienic Mixing (Sutil) | Rp1.499.900 |
| Atunas Life Jacket | Rp58.900 |
| KRISBOW Baju Pelampung | Rp379.900 |
| Singing Rock Lift Ascender Kanan (Alat Naik Tali) | Rp1.899.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Captain%20Marine%20Rafting%20Boat/a1P110000361-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Bonroe%20Perahu%20Karet%20Orca%20Hypalon/kmP111990742-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Captain%20Marine%20Speed%20Rubber%20Boat/8jP110000307-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HYPALON%20Speed%20Rubber%20Boat%20Captain/7uP110000282-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/SEASTAR%20Perahu%20Karet%20LCR%20PVC/btP113206425-1.jpg)
/hnP109622635-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Jaket%20Pelampung/Atunas%20Life%20Jacket/jwP103635716-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/KRISBOW%20Baju%20Pelampung/fsP101517568-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Singing%20Rock%20Lift%20Ascender%20Kanan%20(Alat%20Naik%20Tali)/okP103262884-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/2jP110464091-1.jpg)
/2vP105471103-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Safety%20Helmet%20with%20Fas-Trac%20Suspension%20and%20Chinstrap%20(Helm%20Proyek)/cgP108467448-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20Safety%20Helmet%20V-Gard%20Hard%20Fastrac%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/GLADIATOR%20Inflatable%20Boat/ceP112176446-1.jpg)
/3gP110120124-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)