Beli mesin jigsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  2. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. Mesin HL Spare Part Jigsaw
    Mulai

    Rp88.900

    Mesin HL Spare Part Jigsaw
    atribut:
    • Compatible for: Jigsaw HL 6188+
    • Type: Blade Plate Assy #22
  4. DEWALT portable Jigsaw
    Mulai

    Rp1.299.900

    DEWALT portable Jigsaw
    Deskripsi:
    Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZ
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Length (mm): 20
    • Bevel Capacity: 45 Max
    • Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
    • Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
    • Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
  5. RYU Jigsaw
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Jigsaw
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  6. STANLEY Jig Saw
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Jig Saw
    Deskripsi:
    Specifications:Power Input: 450 WattVariable Speed: 500-3,000/minNax. Cutting (mm) : 65Pendulum : NOStroke Length (mm) : 19Blade Clamp: KEYEDBlade Type: T-SHANKBevel Cutting: ± 45 degree
    atribut:
    • Stroke length (mm): 19
    • Bevel Cutting: ± 45 degree
  7. KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  8. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  9. Mesin HL Mesin Bobok Kayu
    Mulai

    Rp2.999.900

    Mesin HL Mesin Bobok Kayu
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Rated Speed (rpm): 2800
    • Square-Shape Bit Size (inch): 3/8
    • Working Table Size (mm): 220x160
    • Max. Mortizing Width (mm): 70
    • Power (W): 750
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
  10. STANLEY Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp819.900

    STANLEY Random Orbital Sander
    atribut:
    • No. Load Speed (OPM): 0-13000
    • orbital diameter (mm): 2
    • Sanding Pad Size (mm): 125
    • Dust-Sealed Switch: Yes
    • Dust Extraction: Yes
    • Brake Function: Yes
    • Input Power (W): 300
    • K3L License: Yes
    • Sanding Pad Size (inch): 5
  11. Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp4.999.900

    Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    These cordless disc sanders run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools. Cordless disc sanders operate in areas without access to wired power and eliminate the tripping hazard of a cord.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
  12. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. DEWALT Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Random Orbital Sander
    atribut:
    • Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
    • Orbits (mm): 2.6
    • Pad Size (mm): 125
    • Input Power (W): 230
  14. KESTONE Bubut Kayu
    Mulai

    Rp2.899.900

    KESTONE Bubut Kayu
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Max. Workpiece Length (mm): 1000
    • Turning Dia. (mm): 350
    • Class of Speed: 4
    • Packing Size (mm): 1480x230x270
  15. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  16. BOSCH Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  17. NRT-PRO Jig Saw
    Mulai

    Rp369.900

    NRT-PRO Jig Saw
    Deskripsi:
    Mesin Jigsaw Variable Speed Gergaji Kayu Listrik NRT PRO JS68HDKelengkapan Mesin Jigsaw NRT PRO JS68 HD- 1 x NRT PRO JS68HD Unit- 1 x Vacuum Cleaner Connector- 1 x Mata Jigsaw Kayu- 1 x Manual Book
  18. TEKIRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  19. BOSCH Sander
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
Daftar Harga mesin jigsaw Terbaru March 2026
BOSCH JigsawRp1.099.900
Makita JigsawRp1.099.900
Mesin HL Spare Part JigsawRp88.900
DEWALT portable JigsawRp1.299.900
BLACK+DECKER Variable Speed JigsawRp529.900
RYU JigsawRp629.900
STANLEY Jig SawRp929.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp1.699.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususRp97.900
Mesin HL Mesin Bobok KayuRp2.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait