KESTONE Bubut Kayu

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Power (W)550
Max. Workpiece Length (mm)1000
Turning Dia. (mm)350
Class of Speed4
Packing Size (mm)1480x230x270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan