Beli mesin giling padi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Panen Padi
    Mulai

    Rp9.199.900

    KRISBOW Mesin Panen Padi
    atribut:
    • Material: Steel
  2. Tasco Engine Tiller
    Mulai

    Rp8.099.900

  3. Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Mulai

    Rp7.099.900

    Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Deskripsi:
    Sudah Termasuk Mesin Penggerak Bensin
    atribut:
    • Power (HP): 6.5 - 8
    • Dimensions (mm): 625x320x570
    • Production Capacity of Flour Mill (Kg/hour): 250
    • Production Capacity of Rice (Kg/hour): 170 - 200
    • Production Rate Produced (%): 70
    • Rate of Failed Rice (%): 20
    • Rice Bran Rate (%): 10
  4. Rakindo Rice Milling Unit Set
    Mulai

    Rp409.999.900

    Rakindo Rice Milling Unit Set
    atribut:
    • Number of Elevator (units): 4
    • Elevator Capacity (kg/hour): 1000
    • Elevator Power (kW): 0.75
    • Cleaning Machine Capacity (kg/hour): 1000 to 1500
    • Cleaning Machine Power (kW): 1.1
    • Rice Machine Capacity (kg/hour): 11500-1500
    • Rice Grader Capacity (kg/hour): 1100 to 1500
    • Rice Grader Power (kW): 0.55
    • Rice Machine Power (kW): 15
    • Rice Milling Machine Capacity (kg/hour): 1100 to 1500
    • Rice Milling Machine Power (kW): 11
  5. ABC-SM Alat Tanam Roll
    Mulai

    Rp1.599.900

    ABC-SM Alat Tanam Roll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1280x440x875
  6. PRO-QUIP Rice Polisher
    Mulai

    Rp2.999.900

    PRO-QUIP Rice Polisher
    atribut:
    • Production Capacity (kg/hour): 150~200
    • Power (kW): 2.2
    • Machine: QX240
    • Type: 4 Stroke OHV, Single Cylinder
    • Fill Cylinder (cc): 238
    • Kapasitas Bahan Bakar/Oli (L/L): 3.6/0.6
  7. TOSITA Mesin Gilingan Sagu
    Mulai

    Rp2.699.900

    TOSITA Mesin Gilingan Sagu
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  8. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp99.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  9. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp229.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  10. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp15.999.900

  11. PRO-QUIP Mini Tiller
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  12. Loncin Gasoline Tiller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  13. FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Deskripsi:
    FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Pressure (bar): 21-45
    • Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
    • Rotation Speed (rpm): 300-1000
    • Water Discharge (L/minute): 80-120
  14. Shark Cultivator
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  15. FIRMAN Hand Tractor
    Mulai

    Rp16.999.900

    FIRMAN Hand Tractor
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
Daftar Harga mesin giling padi Terbaru March 2026
TOSITA Mesin Perontok Padi TebalRp4.499.900
KRISBOW Mesin Panen PadiRp9.199.900
TOSITA Mesin Perontok Padi TipisRp4.099.900
Tasco Engine TillerRp8.099.900
Mahkota Mesin Giling Padi dan PenepungRp7.099.900
Rakindo Rice Milling Unit SetRp409.999.900
ABC-SM Alat Tanam RollRp1.599.900
PRO-QUIP Rice PolisherRp2.999.900
TOSITA Mesin Gilingan SaguRp2.699.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp20.999.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)