Beli mesin gerinda baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LI-MSK Mesin Grinder Baterai BrushlessDeskripsi:LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjukatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
- Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
- Discharge System: 3MOS
- Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
- Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
- Maximum Output Power (W): 1000
- No Load Speed (rpm): 0-8500
- Spindle Thread: M10
- Voltage (V): 21
- BULTRAX Mesin Gerinda BateraiDeskripsi:- Brushless Motor- 2 bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Capacity (mm): 100
- Power (mAh): 4
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- LI-MSK Mesin Bor Baterai BrushlessDeskripsi:LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.Kelengkapan:1 x Mesin Bor LI· MSK LI-10101 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x Pembuka lubang1 x Pemegang Bit Magnetik1 x Mata bor tembok/beton3 x Mata bor kayu10 x Mata obeng pendek2 x Mata obeng panjang9 x Mata socket1 x Tali ransel- Buku petunjukatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (10000mAh)
- Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
- Discharge System: 3MOS
- Impact Frequency (BPM): 0-3000
- Maximum Chuck Capacity (mm): 13
- Maximum Power (W): 400
- Maximum Screw Diameter (mm): 7
- Speed Mode 1 (rpm): 0-460
- Speed Mode 2 (rpm): 0-3500
- Steel Drilling Diameter (mm): 10
- Wood Drill Diameter (mm): 20
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- MODERN Cordless Gerindaatribut:
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Grinding Diameter (mm): 100
- No Load Speed (rpm): 8500
- Voltage (V): 20
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- LI-MSK Laser LevelDeskripsi:Kelengkapan:1 x Laser Level 5Line LI· MSK LI-10501 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Tripod Aluminium 1.2 M-Buku Petunjukatribut:
- Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
- Type of Laser: 3R
- Wavelength (N m): 515
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Stihl Rantai Mata Gergaji PotongDeskripsi:This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.atribut:
- Saw Blade Model: For Cutting
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Battery Disk Grinderatribut:
- Spindle Diameter: M10
- Weight (kg): 1.5 (when battery is not installed)
- Whetstone Diameter (mm): 100
- No-load Rotation Speed (times/minute): 4500 to 9000
- Rated Voltage (V): DC18
- Material: Polyamide resin
- No Load Rotation Speed (rpm): 4500 to 9000
- Rotation Speed (rpm): 4500-9000
Daftar Harga mesin gerinda baterai Terbaru February 2026
| LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless | Rp579.900 |
| BULTRAX Mesin Gerinda Baterai | Rp849.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| INGCO Angle Grinder | Rp629.900 |
| LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless | Rp529.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| MODERN Cordless Gerinda | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)