monotaro Crimp Terminal Closed-End Connector Type with Insulation Coating (Skun)

Rating:
90% of 100
(21)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)2
Dimension L1 (mm)7.5±0.25
Dimension L2 (mm)20±0.5
Inner Diameter (Ø mm)3±0.25
Outer Diameter d (mm)8±0.25
Package Weight (g)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
* Please twist the wire before crimping * Please check the type of closed end connector before crimping

Ulasan Produk