LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
#Grup produk P112425403
Spesifikasi
| Battery Capacity (AH) | 3.0-4.0 (20000mAh) |
|---|---|
| Dimension WxLxH (cm) | 33x16x27 |
| Discharge System | 3MOS |
| Grinding Wheel Hole Diameter (mm) | 16 |
| Max. Grinding Wheel Diameter (mm) | 100 |
| Maximum Output Power (W) | 1000 |
| No Load Speed (rpm) | 0-8500 |
| Spindle Thread | M10 |
| Voltage (V) | 21 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.
Kelengkapan:
1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-1030
1atu 2 x Baterai
1 x Charger
1 x Mata Gerinda Potong
1 x Mata Gerinda Grinding
1 x Mata Gerinda Amplas
1 x Tatakan Amplas
1 x Amplas Bulat
1 x Pad Velcro
1 x Busa Orange Datar
1 x Wool Bludru
1 x Cover Pelindung
1 x Kunci
1 x Gagang Bantu
-Buku Petunjuk
Kelengkapan:
1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-1030
1atu 2 x Baterai
1 x Charger
1 x Mata Gerinda Potong
1 x Mata Gerinda Grinding
1 x Mata Gerinda Amplas
1 x Tatakan Amplas
1 x Amplas Bulat
1 x Pad Velcro
1 x Busa Orange Datar
1 x Wool Bludru
1 x Cover Pelindung
1 x Kunci
1 x Gagang Bantu
-Buku Petunjuk
Fitur
Motor Brushless & Dual Baterai 3.0-4.0AhDilengkapi motor tanpa sikat (brushless) dengan kecepatan hingga 8500 RPM, memberikan tenaga kuat dan stabil. Didukung 1 atu 2 baterai berkapasitas besar (3.0-4.0Ah), memperpanjang waktu kerja dan meningkatkan produktivitas.
3 Tingkat Pengaturan Kecepatan
Kecepatan dapat diatur antara 5000 hingga 8500 RPM untuk menyesuaikan kebutuhan kerja seperti pemotongan, pengamplasan, dan penghalusan.
Desain Nirkabel yang Praktis
Tanpa kabel, tanpa batas. Gerinda ini dapat digunakan di dalam dan luar ruangan tanpa bergantung pada stop kontak, ideal untuk mobilitas tinggi.
Desain Ergonomis & Aman
Dilengkapi penutup pelindung berputar untuk mencegah percikan dan serpihan. Tombol pengunci memudahkan pengoperasian terus-menerus. Pegangan bantu dua posisi dengan lapisan karet meningkatkan kenyamanan dan kontrol saat digunakan.
Kompatibel dengan Berbagai Aksesoris
Poros 7/8 inci kompatibel dengan beragam mata gerinda ukuran 4-1/2 inci. Dilengkapi kunci poros (spindle lock) untuk pergantian mata yang cepat dan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
