Beli mesin band saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Mesin Band Sawatribut:
- Order No.: 41-2315-1
- Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
- Blade Speed (m/minute): 370x800
- Blade Length (mm): 2240
- Blade Width (mm): 6-15
- Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
- No Load Speed (rpm): 1400
- Packing Size (cm): 113x55x45
- Table Size (mm): 400x480
- Table Titling Range (°): 0 - 45
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal ManualDeskripsi:Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Amps AC (A): 14.0/7.0
- Band Saw Operation: Manual
- Band Saw Type: Horizontal
- Blade Length (inch): 93
- Blade Thickness (inch): 0.032
- Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
- Current (A): 14.0/7.0
- Cutting Capacity Square (inch): 8
- Frequency (Hz): 60
- Horseposwer (hp): 1
- Material Application: Metal
- Max. Blade Length (inch): 93 1/2
- Max. Blade Width (inch): 3/4
- Min. Blade Length (inch): 92
- Min. Blade Width (inch): 3/4
- Miter Angle Range: 0° to 45°
- Number of Speed Settings: 3
- Overall Depth (inch): 18
- Overall Height (inch): 42
- Overall Width (inch): 47
- Phase: 1
- Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
- Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
- SFPM Range: 150 to 255
- Voltage (V): 120/240 (AC)
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)Deskripsi:Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Keensaw Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Deskripsi:NC control with PLC screenhydraulic vise clamp left and rightFloating vise clamp up for bundle cuttingLinear grating ruler positioning feeding lengthBlade cleaning brush on saw blade to remove the chipsBlade breakage detector deviceWorking lightRoller table 2 piecesOne M42 bi-metal band saw bladeOne set of toolsatribut:
- Blade Speed (m/minute): 25/33/53/80
- Blade Size (WxTxL): 34x1.1x4115
- Blade Motor (kW): 3
- Hydraulic Motor (kW): 0.75
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Clamping: Hydraulic vise
- Dimensions (mm): 2260x2160x1480
- Feeding: Roller table
- Maximum Capacity (mm): 320x320
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)Deskripsi:Jual Mesin pemotong tulang Terbaru Bone Saw Murah Berkualitas Bergaransi Ini memiliki lebih banyak fitur canggih dengan kinerja yang jauh lebih baik dan sudah dilengkapi dengan Tombol On Off serta Emergency Stop bila mesin ada masalah.
- Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Deskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
- Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Deskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Mesin HL Gergaji Pitaatribut:
- Table Size (mm): 300x300
- Cutting Depth (mm): 80 for 90deg and 50 for 45deg
- Max. Cutting (mm): 80*200
- Speed (rpm): 1500
- Rated Input Power (W): 350 S2 15 min
- Size (inch): 8
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220 / 50-60
- FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)Deskripsi:BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.atribut:
- Voltage (V): 220
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- Makita Band Sawatribut:
- Continuous Rating Input (W): 900
- Blade Speed High: (50 Hz)800 (60 Hz)1,000 m ((50Hz)2,624 (60 Hz) 3,280 ft) / min
- Capacity Thickness of Throat (mm): 305(12\")
- Capacity Thickness of cut (mm): 165(6-1/2\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 615x775x1,600 (24-1/4\"x30-1/2\"x63\")
- Net Weight (kg): 82 (181.2 lbs.)
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- RYU Table Saw (Gergaji Meja)Deskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Daftar Harga mesin band saw Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita Vertikal | Rp3.199.900 |
| Wipro Mesin Band Saw | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal | Rp169.999.900 |
| DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual | Rp89.999.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp17.999.900 |
| GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang) | Rp12.999.900 |
| Keensaw Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita) | Rp199.999.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita) | Rp209.900 |
| Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang) | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/qpP107811961-1.jpg)
/2rP107312099-1.jpg)
/2zP104586107-1.jpg)
/4tP106181173-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/KRISBOW%20Work%20Glove%20Leather%20(Sarung%20Tangan)/emP103201526-5.jpg)
/36P107312114-1.jpg)
/P102947854-1.jpg)


/naP106080838-1.jpg)



/hlP103684633-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)