Mesin HL Gergaji Pita

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Table Size (mm)300x300
Cutting Depth (mm)80 for 90deg and 50 for 45deg
Max. Cutting (mm)80*200
Speed (rpm)1500
Rated Input Power (W)350 S2 15 min
Size (inch)8
Rated Voltage/Frequency (V/Hz)220 / 50-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan