Wipro Mesin Band Saw

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Order No.41-2315-1
Max. Cutting (mm)Depth 160, Width 306
Blade Speed (m/minute)370x800
Blade Length (mm)2240
Blade Width (mm)6-15
Motor Power (W/V/Hz)750, 220/50
No Load Speed (rpm)1400
Packing Size (cm)113x55x45
Table Size (mm)400x480
Table Titling Range (°)0 - 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan