Beli mesin amplas tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULL Mesin Amplas
    Mulai

    Rp359.900

  2. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  3. TEKIRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  4. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp629.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Size (mm): 125
    • Power (W): 300
  5. NRT-PRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp349.900

    NRT-PRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debu
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  6. KRISBOW Mesin Gerinda & Amplas
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Gerinda & Amplas
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  7. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. YUTAKA Jaket Cold Storage
    Mulai

    Rp1.099.900

    YUTAKA Jaket Cold Storage
    Deskripsi:
    Jaket Cold Storage merupakan bagian dari (APD) khusus untuk ruangan penyimpanan yang sangat extrem yang bia mencapai dalam kondisi udara sangat dingin (-0 s/d 35° Celcius).
    atribut:
    • Size: All Size
    • Jacket Dimensions (cm): 80x70x67
    • Length of Pants (cm): 100
  9. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Deskripsi:
    It is lightweight and compact so you can work with one hand.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler, spanner, pad, hose, dust bag, oil feeder
    • Type: Dust catcher
    • Overall Length (mm): 160
    • Weight (kg): 0.9
    • Overall Height (mm): 94
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Pad Size (Ø mm): 125
    • Air Consumption (L/minute): 340
    • Revolution Per Minute (rpm): 10000
  11. monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Air coupler 20PM
    • Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
    • Mass (kg): 0.85
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Pad Dimensions (mm): 73 x 98
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  12. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  13. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  14. BOSCH Sander
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  15. Euro Amplas Roll Bangunan
    Mulai

    Rp389.900

    Euro Amplas Roll Bangunan
    atribut:
    • Width (inch): 4
    • Length (m): 45
  16. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  17. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  18. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga mesin amplas tangan Terbaru January 2026
BULL Mesin AmplasRp359.900
West Lake Mesin Bor & MillingRp8.799.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.199.900
TEKIRO Mesin AmplasRp1.199.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp629.900
NRT-PRO Mesin AmplasRp349.900
KRISBOW Mesin Gerinda & AmplasRp1.999.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
YUTAKA Jaket Cold StorageRp1.099.900
Wipro Mesin Drilling dan MillingRp12.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)