Beli merk kabel listrik 10 besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)
    Mulai

    Rp379.900

    Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  2. Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp269.900

  3. Kenmaster Isolasi Listrik
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Isolasi Listrik
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.13
    • Maximum Voltage (V) : 600
    • Length (m): 20
    • Width (mm): 19
    • Temperature (°C): -10 to 80
  4. Uticon Kabel Rol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Uticon Kabel Rol
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  5. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  6. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  7. Kenmaster Kabel Ties
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Kabel Ties
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  8. Uticon Stop Kontak Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp75.900

    Uticon Stop Kontak Kabel
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  9. monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  10. Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series
    Mulai

    Rp33.900

    Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series
    atribut:
    • Series: Gracio
    • Color: White
  11. Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan)
    Mulai

    Rp12.900

  12. Uticon Stop Kontak + Saklar + Kabel
    Mulai

    Rp45.900

    Uticon Stop Kontak + Saklar + Kabel
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  13. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  14. LOYAL Heavy Duty Roll Cable (Assorted Color) (Kabel Roll)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    LOYAL Heavy Duty Roll Cable (Assorted Color) (Kabel Roll)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  15. KSS Wiring Accesories Pengikat Kabel (Kabel Ties)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  16. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp409.900

  17. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  18. RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Mulai

    Rp98.900

    RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0112
Daftar Harga merk kabel listrik 10 besar Terbaru December 2025
Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Rp379.900
Supreme Cables NYYHY Cable (Kabel)Rp859.900
Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)Rp269.900
Kenmaster Isolasi ListrikRp10.900
Uticon Kabel RolRp239.900
KRISBOW Mesin Bor ListrikRp479.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
Kenmaster Kabel TiesRp2.900
Uticon Stop Kontak KabelRp75.900
monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Rp32.900

Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)