3M Scotch Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 (Lakban Listrik)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)2.2/10
Tensile Strength (N/mm)30/10
Width (mm)19
Length (m)20
AdhesiveRubber
Base MaterialPVC resin
Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm)45
Elongation (%)225
Main applicationFor electrical insulation
Operating Temperature Range (°C)0 to 105
StandardUL
Tensile Strength (N/10mm)30
Thickness (mm)0.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk