Beli mcb 3 pole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp189.900

    Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Tripping Curve: C
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rigid Conductor (mm²): 25
    • Flexible Conductor (mm²): 16
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Electrical Endurance: 8000
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mechanical Endurance: 20000
  2. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  3. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  4. Boss Miniature Circuit Breaker 1 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp44.900

    Boss Miniature Circuit Breaker 1 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Number of Poles: 1
    • Tripping Curve: C
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rigid Conductor (mm²): 25
    • Flexible Conductor (mm²): 16
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Electrical Endurance: 8000
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mechanical Endurance: 20000
  5. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp109.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 4.5
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  6. Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Mulai

    Rp489.900

    Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Deskripsi:
    Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.
    atribut:
    • Diameter (inch): 8
    • Length (m): 10
    • Material: Metalize
    • Compression (%): Up to 90
    • Temperatur (C): -30 s/d 80
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: Yes
    • Glasswoll (kg): 16
  7. ABB Busbar
    Mulai

    Rp77.900

    ABB Busbar
    Deskripsi:
    The S803-Bb250 Is A 3-Pole Busbar With 24 Terminal Lugs. It Can Be Used For Rated Current Up To 250A.
  8. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Mulai

    Rp219.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 3-Poles
  9. Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp389.900

    Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Tripping Curve: C
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Capacity (kA): 6/10
    • Characteristics: B Curve / C Curve / D Curve
    • Electrical: 8000
    • Flexible Conductor (mm²): 16 max
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mechanical: 2000
    • Rated Capacity (V): Phase to neutral (230/240), Phase to phase (400/415)
    • Rigid Conductor (mm²): 25 max
    • Standards: EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS
  10. DV DIN Rail
    Mulai

    Rp21.900

    DV DIN Rail
    Deskripsi:
    Insulator & DIN Rail.
    atribut:
    • Width (mm): 35
    • Length (mm): 100
  11. ABB Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Mulai

    Rp219.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 3
  12. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  13. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  14. Fort DIN Rail for MCB (Rel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  15. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
  16. HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB)
    Mulai

    Rp119.900

    HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Width (mm): 17.8 (per pole)
    • Instalation (mm): 35 (DIN rail)
    • Standards: IEC60898
    • Type of Trip: Thermal Magnetic Release
  17. Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  18. Boss Miniature Circuit Breaker 1 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp109.900

    Boss Miniature Circuit Breaker 1 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Tripping Curve: C
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Electrical Endurance: 8000
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mechanical Endurance: 20000
Daftar Harga mcb 3 pole Terbaru October 2026
Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp189.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp599.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Boss Miniature Circuit Breaker 1 Pole 6kA (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp44.900
Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp109.900
Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)Rp489.900
ABB BusbarRp77.900
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)Rp219.900
Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp389.900
Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih)Rp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)