Beli mata kunci sock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok 3/4 inch 6 ptatribut:
- Material: 42Cr-Mo Steel
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok 1/2inch 6 ptatribut:
- Size (mm): 22
- Material: CRV Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- LAKONI PRO Kunci Set Sepedaatribut:
- Size (inch): 1 (400-1200Nm)
- Material: CRV Steel
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptatribut:
- Material: 42CR-MO
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- Wipro Double Napleatribut:
- Size (inch): 1/8 Mx1/4 M
- LAKONI PRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: CRV Steel
- LAKONI PRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Material: Drop Forged Steel
- LAKONI PRO Mata Kunci Sock L Bintangatribut:
- Material: CRV Steel
- TRUSCO Rotary Tableatribut:
- Dimensions a (mm): 152
- Dimension D (mm): 163
- Dimensions b (mm): 81
- Withstand Load (kg): 40
- Dimensions c (mm): 203
- Table Center Hole Diameter: MT2
- Front Mounting Chuck (inch): 5
- Keyway Fluet Width (mm): 16
- Accessories: T shape bolt, Handle
- Purpose of Use: For accurate angular indexing.
- TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Tableatribut:
- Accessories: T shape bolt, Handle
- Indexing Accuracy: Up to 10 Seconds
- Keyway (mm): 14
- Load Capacity (kg): 60
- Purpose of Use: For accurate angular indexing.
- Specifications: Surface Roughness ± 0.02mm or Less.
- Suitable Chuck: Victor TC165F (6inches)
- Table Diameter (mm): 200
- Total Height (mm): 103
Daftar Harga mata kunci sock Terbaru March 2026
| LAKONI PRO Mata Kunci Sok 3/4 inch 6 pt | Rp47.900 |
| Wipro Kunci Sock CRV (Rachet Wrench) | Rp51.900 |
| LAKONI PRO Mata Kunci Sok 1/2inch 6 pt | Rp20.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp19.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| LAKONI PRO Kunci Set Sepeda | Rp83.900 |
| LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt | Rp37.900 |
| Vertex Horizontal/Vertical Rotary Table | Rp5.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102945874-1.jpg)

/94P101000328-7.jpg)

/93P101000327-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)



/8cP101000300-3.jpg)
/90P101000324-5.jpg)

%20Lurus/Wipro%20Double%20Naple/f9P105448549-2.jpg)
/lrP104270783-2.jpg)
/f2P104271542-1.jpg)