Beli makita router di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita RouterDeskripsi:High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrenchatribut:
- Collet Capacity (mm): 12
- Plunge Capacity (mm): 0-60
- Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
- Continuous Rating Input (W): 1650
- No Load Speed (rpm): 22000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 97
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
Daftar Harga makita router Terbaru March 2026
| Makita Router | Rp3.299.900 |
| Makita Mesin Profil Trimmer | Rp1.299.900 |
| BOSCH Hand-held Router | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101578576-1.jpg)