Beli makita planer blades di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamamaster Planer Blade HSS
    Mulai

    Rp45.900

    Yamamaster Planer Blade HSS
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu High Quality
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Mulai

    Rp509.900

    KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Deskripsi:
    Mata mesin Planner
  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. Yamamaster Planer Blade TCT
    Mulai

    Rp83.900

    Yamamaster Planer Blade TCT
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu High Quality
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  12. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  14. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
  15. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B4-E (Map File)
    Mulai

    Rp32.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B4-E (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: B4-E
    • Type: Horizontal type
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Storable Sheet Number: 150
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 267
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Outer Width (mm): 380
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
Daftar Harga makita planer blades Terbaru October 2026
Yamamaster Planer Blade HSSRp45.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)Rp509.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Yamamaster Planer Blade TCTRp83.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)