Beli makita dhr di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Hammer Drill Combination Brushless (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Combination Brushless (Martil / Palu)
    atribut:
    • Impact Energy (J): 2
    • Capacity (mm): Concrete: 24 (15/16inch) Steel: 13 (1/2inch) Wood: 27 (1-1/16inch
    • Blows per Minute (bpm): 0-4700
    • Vibration Level (m/s²): Hammer Drilling into Concrete: 13.5 Drilling Into Metal: 3.5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 328x85x213 (12-7/8x3-3/8x8-3/8inch)
    • No Load Speed (rpm): 0-950
    • Sound Level (dBA): 101
    • Sound Pressure Level (dBA): 90
  2. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  3. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Capacity Wood (mm): 36
    • Battery Voltage (V): 18
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacity Iron (mm): 13
    • Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
    • Maximum Lock Torque (N m): 38
    • Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. Joyko Dispenser Isolasi
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp7.900

  11. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  15. HiKOKI Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp9.099.900

    HiKOKI Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    HiKOKI DH 18DSL 18V SDS+ Rotary Hammer Drill (Body Only) The HiKOKI DH 18DSL SDS-Plus Hammer Drill is a powerful machine with 1.4 Joules of impact energy. HiKOKI is the new brand name for Hitachi. The Drill has a full load impact rate of of 3100 per minute which gives this 18 Volt Hammer a capacity in concrete of 16mm. Machine is sold in a cardboard carton without battery or charger.Comes With:- Side Handle- Depth Stop
Daftar Harga makita dhr Terbaru October 2026
Makita Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp3.899.900
Makita Cordless Hammer Drill Combination Brushless (Martil / Palu)Rp10.999.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp3.299.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)