Makita Cordless Hammer Drill Combination Brushless (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Impact Energy (J)2
Capacity (mm)Concrete: 24 (15/16inch) Steel: 13 (1/2inch) Wood: 27 (1-1/16inch
Blows per Minute (bpm)0-4700
Vibration Level (m/s²)Hammer Drilling into Concrete: 13.5 Drilling Into Metal: 3.5
Dimensions (LxWxH) (mm)328x85x213 (12-7/8x3-3/8x8-3/8inch)
No Load Speed (rpm)0-950
Sound Level (dBA)101
Sound Pressure Level (dBA)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan