Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Capacity Wood (mm)36
Battery Voltage (V)18
Capacity Concrete (mm)13
Capacity Iron (mm)13
Impacts Per Minute (ipm)High : 0-21000/ Low : 0-6000
Maximum Lock Torque (N m)38
Maximum Torque (N m)Hard : 42/ Soft : 24
No Load Speed (rpm)High : 0-1400, Low : 0-400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk