Beli makita bor beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Bor Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  2. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  3. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  8. Makita Slide Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    Makita Slide Compound Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1510
    • Blade Diameter (mm): 260(10-1/4\")
    • Bevel Angle: 48° L / 48° R
    • Miter Angle: 60° L / 60° R
    • Max Cutting Capacity 90°/90° (mm): 68 x 310
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm): 68 x 218
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm): 91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
    • (Bevel/Miter) 90°/90° (mm): 91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
    • Net Weight (kg): 26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 3200
    • Sound Level (dBA): 101
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
  9. NRT-PRO Cordless Impact Drill Set
    Mulai

    Rp649.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill Set
    atribut:
    • Battery (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 20
  10. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  11. Uni Seiki Surface Plate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  12. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga makita bor beton Terbaru March 2026
Makita Concrate Drill SDS PlusRp27.900
Makita Mesin Bor BetonRp2.199.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
Makita Mesin Bor Bobok BetonRp2.799.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
Makita Mesin Gerinda TanganRp439.900
Makita Slide Compound Miter SawRp17.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait