Makita Slide Compound Miter Saw

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Continuous Rating Input (W)1510
Blade Diameter (mm)260(10-1/4\")
Bevel Angle48° L / 48° R
Miter Angle60° L / 60° R
Max Cutting Capacity 90°/90° (mm)68 x 310
(Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm)68 x 218
(Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm)91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
(Bevel/Miter) 90°/90° (mm)91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
Dimensions (L x W x H) (mm)805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
Net Weight (kg)26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
No Load Speed (rpm)3200
Sound Level (dBA)101
Sound Pressure Level (dBA)91
Vibration Level (m/s²)2.5 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan